カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「krf40」の検索結果

排気クリーンフィルター (KRF40A用)
オリオン機械¥59,980税込¥65,9781台欠品中オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)4.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
吸気クリーンフィルター (KRF40A用)
オリオン機械¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)3.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
バキュームコントローラ VC63B (KRF40A CBF4040用)
オリオン機械¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷寸法A(mm)Φ52寸法D(mm)87寸法E(mm)9寸法C(mm)78寸法BR3/4
標準型ドライポンプ
オリオン機械¥229,800~税込¥252,780~1台5日以内出荷から20日以内出荷安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から10日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
オリオン ドライポンプ
オリオン機械¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。質量(kg)44タイプブロワ寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220モーター容量(kW)1.5駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用排気圧力(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
オリオン ドライポンプ
オリオン機械(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。質量(kg)44タイプバキューム寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から14日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなどタイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ寸法W(mm)108使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
サイトグラス TF8N フランジ接続 /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷から12日以内出荷ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式フランジ形接続フランジ使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターセパレータ RA-41
オリオン機械(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷適合機種KRF15A/25A/40A質量(kg)1処理空気量(L/min(ANR))235~560エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)0~40入口空気温度(℃)0~40常用真空度(kPa)0~80水滴分離効率(%)95許容蓄水量(mL)100