カテゴリ

  • 防災用品(17)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「krh-1bs」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)火災警報器 けむタンニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。感知方式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
住宅用火災警報器 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 けむタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
4,298税込4,728
1個ほか
5日以内出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。感知方式煙式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)130電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5定格DC3V、300mA感度光電式2種音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃バッテリー容量(Ah)0.3電池寿命約10年
煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN)煙式 火災報知機ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上
火災警報器 ねつタン ニッタン(NITTAN)火災警報器 ねつタンニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×43.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度定温式65℃相当使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ能美防災(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂
火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
6,998税込7,698
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3感知方式煙式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
5,998税込6,598
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3警報方式SWブザー警報感知方式煙式音量(dB)70以上/m電池寿命(年)約10
住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタンニッタン(NITTAN)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。仕様引きひもなし付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本型式住警第2019~15号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度光電式2種色(本体)ホワイト感知方式煙式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
養生・保護フィルム ACE(エース)養生・保護フィルムACE(エース)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
金属・ブラスチック・塗装面等の傷つきやすい素材の表明を保護。 糊残りが極めて少なく、低温度でも接着性に優れています
材質ポリオフィン系フィルム寸法H(mm)100寸法D(mm)0.07主な用途養生用
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から61日以内出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。感知方式熱式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)120電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5定格DC3V、300mA感度定温式65度相当音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃電池寿命約10年アズワン品番64-3282-75
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途熱感知器感知方式熱式適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号
住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル住宅用火災警報器 けむり式ハネウェル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
光電式スポット型感知器3種(露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器3種(露出型)ニッタン(NITTAN)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
型式検定番号感第2020~17号定格電圧(V)DC24定格電流(mA)L-C間:65使用温度範囲(℃)-10~+50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
感知方式煙式RoHS指令(10物質対応)対応
光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器2種(露出型)ニッタン(NITTAN)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
型式検定番号感第2020~16号定格電圧(V)DC24使用温度範囲(℃)-10~+50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
I Series(IDF-KRH1B) SMCI Series(IDF-KRH1B)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
定温式スポット型感知器特種ヘッド Panasonic(パナソニック)定温式スポット型感知器特種ヘッドPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途熱感知器質量(g)70