「krpーbwf」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]

    ワンタッチ風量調整換気孔KRP

    ユニックス[建築金物](20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
    材質ABS色クールホワイト
  • 角型レジスター ユニックス[建築金物]

    角型レジスター

    ユニックス[建築金物](6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
    材質ABS色クールホワイト種類角型レジスター
  • 差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    差圧式給気口 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物]
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t色クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • 差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]

    差圧式吸気口 150Φ 一般型

    ユニックス[建築金物]
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
    付属品断熱シート、製品固定プレート材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)色クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
  • 外気浄化フィルター ユニックス[建築金物]

    外気浄化フィルター

    ユニックス[建築金物](7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1組(5枚)
    当日出荷
    高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレンタイプKRP用
  • プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
    材質ABS色シルバーグレータイプ-種類角型レジスター
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    色シルバーグレー
  • 樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]

    樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター

    ユニックス[建築金物](3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷
    TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
    材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
  • KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    KRP150フィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • 交換フィルター(3枚1組) ユニックス[建築金物]

    交換フィルター(3枚1組)

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)190ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)169捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
    色ホワイト適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
  • プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
  • サイレンサー ダクト挿入用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    サイレンサー ダクト挿入用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
    用途中間接続用材質合成樹脂タイプサイレンサー(ダクト挿入タイプ)色調グレー
  • エース レジスター ACE(エース)

    エース レジスター

    ACE(エース)(26件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    用途自然換気用としてご使用ください。
  • 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物](2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂色クールホワイト種類角型レジスター捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
  • 樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]

    樹脂製 角型レジスター

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
    材質ASA樹脂色クールホワイト種類角型レジスター
  • プッシュ式レジスター モノタロウ

    プッシュ式レジスター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
    用途レジスター仕様通気量調整:4段階材質ABS樹脂色ホワイト種類角形レジスター寸法D(mm)16寸法E(mm)12