カテゴリ
- 建築金物(19)
- オフィス家具(1)
「ks da403ab」の検索結果

物干金具 壁取付
(63件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
自在物干金具 アルミ製
(26件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材色シルバー耐荷重(kg)100
郵便受箱
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付タイプ3戸用(横型)投函タイプ前入れ前出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
ホスクリーン EK型
GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装材質アルミダイカスト/焼付け塗装全長(mm)550種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
ワンタッチベランダ物干し受け
平安伸銅工業¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ色ステンレス高さ(mm)2100~2800奥行(mm)300耐荷重(kg)22キャップサイズ(mm)直径100アズワン品番65-0603-11
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理寸法(mm)(物干部)559全長(mm)550材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
集合郵便受箱 KAMシリーズ
コーワソニア¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。用途集合住宅用投函タイプ前入れ前出し錠前ダイヤル錠材質/仕上SUS304/No.4シリーズKAMシリーズ
D-ALL 集合郵便受箱
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン
AirHoop(エアフープ)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種類天井吊型全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
Laundry Pole(ランドリーポール)
NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から8日以内出荷室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
メールボックス12人用900×380×880
TRUSCO(1件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台8日以内出荷保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。タイプ12人用鍵シリンダー錠仕様完成品トラスコ品番520-9099材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)質量(kg)26.8色ネオグレー高さ(mm)880奥行(mm)380間口(mm)900寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20人数12人用1マス有効寸法(間口mm)2601マス有効寸法(高さmm)183生産国日本投入口幅(mm)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×1831マス有効寸法(奥行mm)340
集合郵便受箱 AM-B
コーワソニア¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷錠付き 普及型集合郵便受箱用途前入前出 集合郵便受箱ポスト投函タイプ前入前出材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304シリーズAM-Bシリーズ
メイルボックス 98君
田島メタルワーク(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。用途屋内用サイズ(mm)333×21(投入口)材質/仕上ステンレス/No.4設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
集合郵便受箱 AM-Bシリーズ
コーワソニア(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4