カテゴリ
- バイク純正部品(223)
- 作業服(187)
- メカニカル部品(31)
- 切削工具(31)
- オフィス家具(15)
- 農業機械(14)
- 測定用品(13)
- 研磨材(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 建築金物(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 家電(6)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車純正部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(222)
- サンエス(184)
- スリーピース(24)
- タンガロイ(12)
- 京セラ(11)
- イチグチ(9)
- 永田製作所(9)
- ParkerTAIYO(8)
- ホームテイスト(7)
- フロンケミカル(6)
- goot(太洋電機産業)(5)
- エスコ(4)
- ELPA(4)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- diplomat(ディプロマット)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ks-60」の検索結果

一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(55本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
吸着ホワイトボードシート
TRUSCO(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
ファン・バッテリーフルセット
クロダルマ¥12,900税込¥14,1901セット当日出荷初めてのファン付きウェアにおすすめアイテムです。小型軽量バッテリーで携帯性にも抜群です。最大約16時間の長時間稼働、ファンの音がうるさくない静音性、多機能でありながら、リーズナブルな価格でお買い求め頂ける商品です。ファン付きウェアがあれば服の中を風が吹き抜け、様々なシーンを快適に過ごせます。セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、充電式バッテリー1個、ACアダプター充電器1個、取扱説明書兼保証書1冊出力12V、10V、8V、6V(4段階)定格容量DC7.26V/3350mAh/24.32Wh風量72L/S(12V)、61L/S(10V)、50L/S(8V)、37L/S(6V)充電時間約3.5時間稼働時間(時間)連続:約8(12V※1)、約6(10V)、約10(8V)、約16(6V)
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
雷サージ付延長コード・タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
オイルポット窓 (ネジ止め式)
光宝興産(1件のレビュー)¥2,188税込¥2,4071個当日出荷透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃トラスコ品番112-6661種別タテ型取付ねじDM8×P1.25
放熱用オイルコンパウンド KS609
信越化学工業(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本(200g)ほか当日出荷から12日以内出荷一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。使用温度範囲(℃)-55~200ちょう度325主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)6mm×3.0mm×15m
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-02
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック
ビックツール¥1,198税込¥1,3181本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
角型プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。用途断熱密閉型仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
RS Pro 熱電対 CTMT/400/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 400mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 400mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃応答時間 = 2.2秒基準合致 = RoHS対応タイプJ / KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ - プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 6 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
ミニスケール KSシリーズ
アズワン¥3,990税込¥4,3891個当日出荷オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト計量皿寸法(Φmm)160安定時間(秒)約3計量皿形状丸
シクネスゲージ SUS
TSK¥9,598税込¥10,5581個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
片口スパナ
HAMACO(浜田工業)¥72,980税込¥80,2781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30m
フロンケミカル¥6,398税込¥7,0381個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-01
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-03
RS Pro 熱電対 CTMT/200/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 200mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃応答時間 = 2.2秒基準合致 = RoHS対応タイプJ / KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ - プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 6 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸鉄工月光ドリルショート
SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
ストレート軸コバルトドリル
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(10本)当日出荷から4日以内出荷最強クラスの切れ味! 厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます! 耐久性も抜群で長寿命! センターポンチなしで作業が可能!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼
採血かまぼこマクラ 60mm・滑り止め付き
ナビス(アズワン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。底面滑り止め付きです。材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、ストップレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×60![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
クサビ
未来樹脂¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか3日以内出荷1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありま。せん。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリー。ト製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決め。が容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設。計になっています。用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
...










![禁煙お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271589-250120-02.jpg)
























![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)