カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ks-65a」の検索結果

シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A
信越化学工業¥109,800税込¥120,7801箱(1kg×10缶)12日以内出荷いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2600TΩ・m色白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)221主成分シリコーン比重(25度)1.04絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.1%外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
ブロー製スリム看板 反射(軽量型)
ブラスト興業¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)
TRUSCO¥569税込¥6261パック(40本)当日出荷保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理クロメートメッキビットNoNo.2