カテゴリ
- 建築金物(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ks-8635pg」の検索結果

プッシュ式丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。種類丸型レジスター材質ABS樹脂色シルバーグレー
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(27件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(16件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。色シルバーグレー
ステンレスU型フード付換気口
(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。種類角型レジスター材質ABS色シルバーグレータイプ-
プッシュ式レジスター断熱密閉型
NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質ABS樹脂仕様網付色シルバーグレー