カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ksc-z01」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01 アズワン

    【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
    付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個質量(kg)14処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
  • 吸煙・脱臭装置 アズワン

    吸煙・脱臭装置

    アズワン(1件のレビュー)
    281,000税込309,100
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦

    コトヒラ工業
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦

    コトヒラ工業
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置用活性炭 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置用活性炭

    コトヒラ工業
    8,298税込9,128
    1パック
    9日以内出荷
    適用機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200用活性炭です。
    トラスコ品番793-0674適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200品名活性炭フィルター
  • 吸煙機・集塵機用プレフィルター コトヒラ工業

    吸煙機・集塵機用プレフィルター

    コトヒラ工業
    9,998税込10,998
    1組(5枚)
    5日以内出荷
    5枚入り商品です。
    品名プレフィルター
  • ヒューム吸煙装置 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置

    コトヒラ工業
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番149-4433適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01材質スチール質量(kg)0.5品名ダクトバンド
  • ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタ コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    46,980税込51,678
    1枚
    9日以内出荷
    0.3μmまでの粒子を95%以上捕集します。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙に。トラスコ品番136-5625適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200材質グラスウール品名準HEPAフィルター