カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「ksp-2a-b-me」の検索結果

パルス変換器
三菱電機¥159,800税込¥175,7801台61日以内出荷仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)材質ハウジング:難燃性黒色樹脂外形寸法(mm)123×80×50電流(A)5~5%(前面から調整可)電源AC100V構造プラグイン構造耐電圧AC2000V接続方式M3.5ねじ端子接続絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V主な用途インバータFM端子パルス出力専用電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)