カテゴリ

  • 機構部品(10)
    • 圧縮コイルバネ(3)
    • 引張コイルバネ(3)
    • 位置決めピン(3)
    • ロングバネ(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • ステンレス丸パイプ(1)
  • バイク純正部品(72)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
自由長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
0.147・0.1764・0.1862・0.2254・0.2548・0.2646・0.3038・0.343・0.3626・0.3724・0.441・0.4508・0.5194・0.5292・0.784・0.88・0.882・1.176・15.386・104.86・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
KSSC(ケーエス産業)・ホンダ・AMPHENOL・CORSAIR・KHK(小原歯車工業)・KICKER・NASTA(ナスタ)・PanzerGlass・RS PRO・Scrikss・SPARKFUN・オモイオ (omoio)・三菱ふそう
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kssc」の検索結果

104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    DSシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
    材質SUS304WPBばねの種類引張コイルばね
  • 89215KSSC00 ホンダ

    89215KSSC00

    ホンダ
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番89215-KSS-C00主な適合車種(ホンダ)CB250R
  • Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
    ¥988~税込¥1,087~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
    材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
  • GROMMET,BODY COVE  64413KSSC00 ホンダ

    GROMMET,BODY COVE 64413KSSC00

    ホンダ
    ¥159税込¥175
    1個
    5日以内出荷
  • BEARING,NEEDLE 21  91022KSSC01 ホンダ

    BEARING,NEEDLE 21 91022KSSC01

    ホンダ
    ¥909税込¥1,000
    1個
    5日以内出荷
  • バルブ テールライト 34906KSSC01 ホンダ

    バルブ テールライト 34906KSSC01

    ホンダ
    ¥639税込¥703
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番34906-KSS-C01主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • BULB,WINKER LIGHT   34905KSSC02 ホンダ

    BULB,WINKER LIGHT 34905KSSC02

    ホンダ
    ¥529税込¥582
    1個
    5日以内出荷
  • Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
    ¥988~税込¥1,087~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
  • BOLT FLANGE,5X11.  90111KSSC00 ホンダ

    BOLT FLANGE,5X11. 90111KSSC00

    ホンダ
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    DSシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    ¥647~税込¥712~
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨あり
  • スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差h7)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    ¥1,348~税込¥1,483~
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
  • Kシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
    材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • 長巻きばね KSSC(ケーエス産業)

    長巻きばね

    KSSC(ケーエス産業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自由高(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業)

    HGSPパイプ

    KSSC(ケーエス産業)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差m6)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
    材質SUS304
  • 平行ピン(公差m6) KSSC(ケーエス産業)

    平行ピン(公差m6)

    KSSC(ケーエス産業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • KSSCP 調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSSCP 調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.09、上限:0.26歯幅E(mm)15ボス長F(mm)15全長G(mm)30
  • KSSCP 調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSSCP 調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    8日以内出荷
    CP調質平歯車 KSSCP。・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が。・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    CP調質平歯車 KSSCP。・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が。・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S1K
  • KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSSCP調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    7日以内出荷
    調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
  • ソフトクッション丸 (キッズコーナー・キッズスペース用品) オモイオ (omoio)

    ソフトクッション丸 (キッズコーナー・キッズスペース用品)

    オモイオ (omoio)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    21日以内出荷
    材質主材:ウレタンフォーム/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(Φ×高さH)(mm)250×250適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
  • ソフトクッション三角(キッズコーナー・キッズスペース用品) オモイオ (omoio)

    ソフトクッション三角(キッズコーナー・キッズスペース用品)

    オモイオ (omoio)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    21日以内出荷
    材質主材:ウレタンフォーム/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×高さH)(mm)250×250適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
  • ソフトクッション四角 (キッズコーナー・キッズスペース用品) オモイオ (omoio)

    ソフトクッション四角 (キッズコーナー・キッズスペース用品)

    オモイオ (omoio)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    21日以内出荷
    材質主材:ウレタンフォーム/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×250適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
  • Stream Deck Scissor Keys CORSAIR

    Stream Deck Scissor Keys

    CORSAIR
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのための。カスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー
    仕様●システム要件:macOS13以降/Windows10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72px、インターフェースUSB2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横84.0×高さ30.0×奥行118.0接続方式有線構成StreamDeck本体×1、着脱式スタンド×1、USBType-CtoType-Cケーブル(1.5m)×1インターフェースUSB2.0保証期間2年LCD仕様キー:15個
  • Flexiforce圧力センサー 25lbs SPARKFUN

    Flexiforce圧力センサー 25lbs

    SPARKFUN
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    Description。This is a piezoresistive force sensor from Tekscan. The harder you press, the lower the sensor's resistance. Pressing hard, the resistance changes from infinite to ~300k. The sensor itself is thin and flexible, but the resistance does not change while being flexed. Resistance changes only when pressure is applied to the round area at the end of the sensor. Used as a presence sensor(someone standing), weight sensor, pressure sensor(impact testing), etc.。The overall length is about 8.5". Sensor comes with 0.1" spaced, reinforced, breadboard friendly connector.。This sensor comes in three flavors. This sensor ranges from 0 to 25lbs of pressure.
    アズワン品番67-0444-30
  • 真鍮 シャープペンシル Scrikss

    真鍮 シャープペンシル

    Scrikss
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    滑らかな書き心地と洗練されたシンプルでエレガントなデザインは、日常使いからギフトまで幅広く活躍します。転がりを防ぐ六角形ボディが特徴で、材質は真鍮グリップを使用しています。耐久性と機能美を兼ね備えており、ビジネスシーンにも最適です。カラーは、グレー、レッド、カーキの3色展開。芯の強度インジケーター搭載(H・2H・4H・2B・HB・B・F 7パターン)。シャーペン芯0.5mm。収納式ガイドパイプのため筆箱を傷つけません。ノック部には消しゴムが付属しており、シャープペンシル本体は専用の箱に入れてお届けいたします。Scrikks(スクリスク)は1964年にトルコで誕生した筆記具ブランドです。ブランド名はスペイン語の「Escribir(書く)」に由来し、書くことへの喜びを追求する想いが込められています。
    用途製図やデザイン、スケッチ、筆記など、精密さと快適な書き心地が求められるシーンに最適なシャープペンシルです。質量(g)14サイズ(mm)146繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
    仕上バフ研磨
  • RAIL ASSY,R SCREE  64700MKSE20 ホンダ

    RAIL ASSY,R SCREE 64700MKSE20

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ14)SCHLUESSEL FUER LENKSCHLOSS    HM2555 三菱ふそう

    (BNZ14)SCHLUESSEL FUER LENKSCHLOSS HM2555

    三菱ふそう
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
  • FORK SUB ASSY,L F    51580KSC003 ホンダ

    FORK SUB ASSY,L F 51580KSC003

    ホンダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK SUB ASSY,R F    51480KSCA01 ホンダ

    FORK SUB ASSY,R F 51480KSCA01

    ホンダ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK SUB ASSY,R F    51480KSC003 ホンダ

    FORK SUB ASSY,R F 51480KSC003

    ホンダ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK SUB ASSY,L F    51580KSCA01 ホンダ

    FORK SUB ASSY,L F 51580KSCA01

    ホンダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK SUB ASSY,L F    51580KSC505 ホンダ

    FORK SUB ASSY,L F 51580KSC505

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK SUB ASSY,L F    51580KSC305 ホンダ

    FORK SUB ASSY,L F 51580KSC305

    ホンダ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK SUB ASSY,R F    51480KSC305 ホンダ

    FORK SUB ASSY,R F 51480KSC305

    ホンダ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK SUB ASSY,R F    51480KSC505 ホンダ

    FORK SUB ASSY,R F 51480KSC505

    ホンダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • キャブレターASSY. 16100KSCA22 ホンダ

    キャブレターASSY. 16100KSCA22

    ホンダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷