カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 縫製用品(1)

「kt-10n」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本革持ち手 日本紐釦貿易

    本革持ち手

    日本紐釦貿易
    2,298税込2,528
    1組(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • KT-VB SMC

    KT-VB

    SMC
    419税込461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付 KNF

    卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付

    KNF
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
    仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3771-08校正証明書一般校正
  • 脳波計用記録紙 KT-108N ET-108N 10冊入 CHINO(チノー)

    脳波計用記録紙 KT-108N ET-108N 10冊入

    CHINO(チノー)
    9,998税込10,998
    1箱(10冊)
    30日以内出荷
    計測用折畳
    幅(mm)200長さ(m)20.4目盛0-1200アズワン品番68-6998-20
  • 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMC

    表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    20日以内出荷
    ・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
    用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機

    三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器

    今井電機
    429,800税込472,780
    1台
    51日以内出荷
    周波数(Hz)50/60絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応