カテゴリ
- バイク純正部品(21)
- パソコン/周辺機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
「ku1140」の検索結果

マルチユースOAタップ 2ヶ口
アメリカン電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。仕様極配置:125V抜止形コンセント個数2
抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ
アメリカン電機¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。色黒質量(g)168.4規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
基板接続用ピンヘッダ 140極 1.27mm 4列 1セット 11個入
SAMTEC¥30,980税込¥34,0781セット(11個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:TOLC-135-02-L-Q-LC●ピッチ:1.27mm●極数:140●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6021アズワン品番65-7705-17
エムカラーテスト TM 塩素 テスト レフィルパック 114826 詰め替え用 MColortest TM 118326 400Tests
Merck(メルクミリポア)¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷種別400Testsアズワン品番61-0315-55危険物の類別非危険物
エムカラーテスト TM 塩素/pHテスト レフィルパック 111174 の詰め替え用 試薬 pH-1のみ MColortest TM 111143 400Tests
Merck(メルクミリポア)¥15,399税込¥16,9391個16日以内出荷種別111143 400Testsアズワン品番61-0310-15危険物の類別非危険物