カテゴリ
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
「ku1230」の検索結果

電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZ
EATON(イートン)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7303-34
電磁接触器 400 V 3極 112428 DILM38-10 230V50HZ 240V60HZ
EATON(イートン)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILMアズワン品番65-7303-33
電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入
EATON(イートン)¥69,980税込¥76,9781袋(5個)7日以内出荷Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM●コード番号:230-4450アズワン品番65-7267-51