絞り込み
エコロジープロダクト
「kvk k11」の検索結果

散水ジョイント万能パイプ
カクダイ(57件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷整流器付き用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
送り座付吐水口回転形水栓(ワンタッチノズル付)
KVK¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)付属品ワンタッチノズル
根元パッキン13(1/2) PZK117
KVK¥399税込¥4391個4日以内出荷用途給水栓を取り付ける時、給水栓と壁のすき間及び向き合わせのために使用するパッキンです。根元パッキンを入れ、シールテープを巻いてください。内径(Φmm)20外径(mm)Φ30仕様シールテープ1m付き厚さ(mm)4外径(Φmm)30
自在蛇口用フリープラグ
TOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
吐水口回転形水栓(節水チップ内蔵型) K11E
KVK¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115
KVK(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
キー式吐水口回転形水栓
KVK¥4,898税込¥5,3881個当日出荷キー式水栓仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JISB2061ハンドル形状カギ式
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ
KVK¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。レバー形式標準レバーJIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN
KVK(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K1011
KVK(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様逆止弁、90°開閉式ハンドル機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061操作方式ハンドル式
浄水器内蔵用吐水パイプ13(1/2)用
KVK¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。パイプ長(mm)210付属品浄水カートリッジ1個仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117
KVK¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から6日以内出荷とめるぞう(緊急止水機能)付き 吐水口固定形 普通に使っていても節水効果がありますJIS規格JISB2061
洗濯機用水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) K117
KVK¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。JIS規格JISB2061付属品ツバ付ワンタッチニップル
アングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし) LK112HK84
KVK¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし、ドライバー式形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ