カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
「kvk kf810」の検索結果

サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ
KVK(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓
KVK¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付
KVK¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類フルメッキシャワーヘッド商品タイプ壁付タイプ
切替弁部ユニットバス専用
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷適合ソレオ:BF-8742T関係、BF-8743T関係、ビエントオーレ:BF-8748T関係、i-bath:BF-8749T関係、BF-8743M関係、e-bath Bx:BF-647T関係、BF-M648T関係、ルキナ:BF-M746T関係
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
サーモスタットカートリッジ PZKF112A
KVK(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
A型上部一式M341用
KVK(45件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
一時止水付シャワー・バス切替弁部
INAX(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷適合BF-1115H、BF-1115HN、BF-1115HS、BF-4115H、BF-4115H(100)、BF-4115H(220)、BF-4115HN、BF-4115HN(100)、BF-4115HN(220)、BF-4145T、BF-4145TE、BF-4145TN、BF-4145TNE、BF-4145TNW、BF-4145TNY、BF-4145TW、BF-4145TY、BF-4646T、BF-4646TN、BF-4646TNW、BF-4646TW、BF-5145T、BF-5145TDC、BF-5145