カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kvk km17ne」の検索結果

流し台用2ハンドル混合栓 KM17N
KVK(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途キッチン用付属品145mmパイプ付適合場所キッチンホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17
KVK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)適合場所洗面所機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)
KVK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷200mmパイプ付付属品200mmパイプ付仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
ツーバルブ台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途ミニキッチン用適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)159商品タイプ台付タイプ
シングル台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ミニキッチン用水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせ、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴径23~27mm、厚み5~37mm、湯・水の芯ピッチ102mm。吐水パイプ120度回転。オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102
(寒)2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)
KVK¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷200mmパイプ付用途寒冷地用付属品200mmパイプ付(固定こま)仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区寒冷地
【旧MYM】M325等用吐水パイプ
KVK(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
水栓こま
KVK(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(2個)ほか当日出荷水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。外径(Φmm)20
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
2ハンドルシャワー KF30N2
KVK(6件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
泡沫スワンパイプ
カクダイ(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在235グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓