カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
「kvk km556」の検索結果

台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具
KVK(39件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
首振り泡沫器(泡沫吐水専用)
KVK¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。タイプ泡沫タイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
固定ナット取り外し工具
KVK(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
首振りシャワー(シャワー吐水専用)
KVK(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。色シルバータイプシャワータイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)首振り対応
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556P
KVK(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷仕様KVK専用セット内容分岐止水栓適合品番KM556、KM557機能とめるぞう(緊急止水機能)
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ
KVK¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30