カテゴリ
- 家電(4)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kx-fan55」の検索結果

コードレス電話機用充電池
オーム電機(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。定格容量800mAh使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35定格電圧(V)2.4メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108バッテリー容量(mAh)800
FAXインクリボン ALL Sタイプ 1本入り
MCO¥949税込¥1,0441個4日以内出荷10%増量 お得なFAXインクリボン55m パナソニック社製KX-FAN140,KX-FAN141に対応しております。適合機種パナソニックKX-FAN140、KX-FAN141 が使用できるFAX機KX-L5CL ・ KX-L5CW ・ KX-L6CL ・ KX-L6CWKX-PW36CL ・ KX-PW36CW ・ KX-PW37CL ・ KX-PW38CLKX-PW42CL ・ KX-PW47CL ・ KX-PW48CL ・ KX-PW52CLHKX-PW55CL ・ KX-PW57CL ・ KX-PW76CL ・ KX-PW88CLKX-PW90CL ・ KX-PW92CW ・ KX-PW93CL ・ KX-PW93CWKX-PW95CL ・ KX-PW95CW ・ KX-PW100CL ・ KX-PW101CLKX-PW102CW ・ KX-PW110CL ・ KX-PW301DLでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(7) が使用できるFAX機でんえもん755LC ・ でんえもん756LC ・ でんえもん756LCwでんえもん757LD ・ でんえもん757LDw ・ でんえもん757LDII ・ でんえもん757LDwIIでんえもん757LDIII ・ でんえもん757LDwIII
テレビドアホン
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷電源タイプ電源コード式セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
テレビドアホン
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット6日以内出荷安心便利な「外でもドアホン」にこだわりのブラックモデル新登場。 。ディテールまでこだわり抜き、スタイリッシュなマットブラックデザインに仕上げました。スマホで来客応対や録画確認ができて安心。「センサーカメラ」や「電気錠」などのオプション設備も外出中のスマホで操作可能です。モニター親機は、大画面約5型ワイドタッチパネル液晶で直感的に操作できます。色ブラック質量(g)【カメラ玄関子機】約170【モニター親機】約635【ワイヤレスモニター子機】約165(電池パック含む)消費電力(W)【待機時】約4【動作時】約10電源【カメラ玄関子機】モニター親機より供給【モニター親機】AC100 V(50 Hz/60 Hz)【ワイヤレスモニター子機】専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4 V)(650 mAh)照明LEDライト(照明用ランプ)使用距離範囲(m)約100(親機との見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ玄関子機】131×99×26.5【モニター親機】192×165×27【ワイヤレスモニター子機】約173×52×30(突起部除く)ディスプレイ【モニター親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【ワイヤレスモニター子機】約2.4型カラー液晶ディスプレイ取付け方法【カメラ玄関子機】JIS 1個用スイッチボックス適合【モニター親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)防塵防水性能IPX3充電時間(時間)約10周囲温度(℃)【カメラ玄関子機】-10~+50【モニター親機】0~+40【ワイヤレスモニター子機】0~+40使用時間(時間)【ドアホン通話(スピーカーホン)】約2時間【外線通話(受話口での通話)】約5時間【待機時間】約80時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式【モニター親機】1.9 GHz TDMA-WB【ワイヤレスモニター子機】1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50 cm以内)画角【水平】170°【垂直】110°周囲湿度(%)【カメラ玄関子機】90 以下【モニター親機】90以下【ワイヤレスモニター子機】90以下