カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「l-35ra」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器エアーソニック L-35C/L-35RA 部品日東工器(1件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
【修理】エアソニック(日東工器)L-35RA(修理) 修理【修理】エアソニック(日東工器)L-35RA(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ダイグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エアソニック 日東工器エアソニック日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式ローターリーバー用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6361全長(mm)168質量(kg)0.45空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~10V
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~20mA
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-14 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-14渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC1~5V
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~1mA
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~60mV
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC±10V
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~5V
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~1V
定容量形ベーンポンプ HVP-FC2シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ HVP-FC2シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
50日以内出荷
特殊油圧バランス方式により長期間高い性能が保証されております。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)14定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
ロータリーバー 日東工器ロータリーバー日東工器
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途エアソニック L-35型用砥石適合機種L-35C、L-35RA
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-35RZ) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-35RZ)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-35Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-35Z)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-35Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-35ZSMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35