カテゴリ
- 電動工具(123)
- 作業工具(18)
- 制御機器(4)
- 空圧工具(4)
- 保管用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「l-boxx」の検索結果

L-BOXX 台車L-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷連結したエルボックスシステムの工具箱を連結し、楽に持ち運ぶことが可能です。キャスターロックが付いています。用途現場、工場内の移動等に便利。トラスコ品番137-8221色ホワイト耐荷重(kg)100特性スタッキング可
L-BOXXケース
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781ケース翌日出荷耐荷重は12 kgで、蓋にも85 kgまでの荷重をかけることができ、ステップとしても使用できます。材質ABSプラスチック質量(g)1780耐荷重(kg)12内寸(mm)L311×W377×H104サイズ(mm)L360×W444×H152
L-BOXX トレイ306
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷電動工具も先端工具も、まとめて楽にスマートに運べます。用途何にでも使える汎用タイプトレイ。LS-BOXX306、LS-BOXX306BL型に組み合わせ可能。材質本体:ABS樹脂色ブルー
スタッキングL-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥299税込¥3291個3日以内出荷L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用スタッキングです。仕様スタッキングトラスコ品番194-8992質量(g)10アズワン品番64-8342-87
ハンドルL-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用ハンドルです。仕様ハンドルトラスコ品番194-8988質量(g)10アズワン品番64-8342-83
ラッチL-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用ラッチです。仕様ラッチトラスコ品番194-8990質量(g)45アズワン品番64-8342-85
L-BOXX スポンジインレイ80ミリ
BOSCH(ボッシュ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷電動工具も先端工具も、まとめて楽にスマートに運べます。15mm角に切れ目の入ったスポンジを切り取ることにより、収納する物の形に合わせて、インレイを作ることが可能です。適合L-BOX136Nトラスコ品番137-8227質量(g)300
フロントハンドルL-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥989税込¥1,0881個3日以内出荷L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用フロントハンドルです。仕様フロントハンドル(L-BOXX238N、374N用)トラスコ品番194-8993質量(g)45アズワン品番64-8342-88
フロントハンドルL-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥599税込¥6591個翌々日出荷L-BOXX 102N型ボックスS用フロントハンドルです。仕様フロントハンドル(L-BOXX102N、136N用)トラスコ品番194-8989質量(g)50アズワン品番64-8342-84
L-BOXX用インレイ
BOSCH(ボッシュ)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
連結クランプL-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥629税込¥6921個3日以内出荷L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用連結クランプです。仕様連結クランプトラスコ品番194-8991質量(g)61アズワン品番64-8342-86
キャリーL-BOXX(エルボックスシステム)
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷連結したエルボックスシステムの工具箱を楽に持ち運ぶことが可能です。トラスコ品番147-9070材質/仕上本体:アルミニウム、ハンドル:ABS樹脂質量(kg)7色シルバー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)510×580×1090最大荷重(kg)125
ツールボックス L-Boxx
KNIPEX(クニペックス)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。防滴。 複数のボックスを確実に連結できます。 内部をフレキシブルに分割可能。 ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。 人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。 頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。 ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。 10個のポケットと10個のゴム製ループが付いた蓋部分。 底面部品の上部に7つのポケット付き。 ツール収納パネルを吊り下げるタブは、L-BOXXを持ち上げたり、立てたりする際にも使用できます。 7個のポケットと7個のゴム製ループが付いた底面部品。質量(g)3200内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×107×311外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)442×151×357最大荷重(kg)25
L-BOXX用緩衝材(5個)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷L-BOXXで使用可能な収納物の緩衝材です。六角形の形によりL-BOXXのふた裏にジャストフィット。収納物と蓋のこすれによる摩耗を防ぎます。用途収納物の緩衝材(L-BOXX用)付属品入数5質量(g)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×20×50RoHS指令(10物質対応)対応
L-BOXXコントラクターSET3
BOSCH(ボッシュ)¥60,980税込¥67,0781個翌日出荷コントラクター170・322・476の3点セットです。堅牢。簡単連結、連結解除(170または322のフロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。)。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)19.7、【連結時運搬】100高さ(mm)936奥行(mm)530防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)35(CONTRACTOR170)/50(CONTRACTOR322)/113(CONTRACTOR476)
L-BOXX 136インレイGMF108
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷仕様充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6571適合機種GMF10.8V-LI材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】フル質量(g)333収納数【スペアバッテリー】2外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)80
電気技師用ツールセット (L-BOXX入り)
KNIPEX(クニペックス)¥289,800税込¥318,7801セット翌日出荷セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(08 26 145)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(12 42 195)、絶縁エレクトロプライヤー(13 86 200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(26 26 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 200)、プライヤーレンチ(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー(87 01 180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(97 53 04)、絶縁ケーブルナイフ(98 52)、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16パーツ(05003484001)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール65点のセット。質量(g)7800外寸(mm)W442×H151×D357内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
L-BOXX インレイ GKS18V-57
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。用途ボッシュ電動工具本体を収納。適応機種:GKS18V-57H仕様充電器収納:あり、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フルトラスコ品番215-6436適合本体GKS18V-57H材質ポリスチレン樹脂質量(g)292
L-BOXXコントラクターCRATE
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷堅牢。簡単連結。用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)3.5、【連結時運搬】100高さ(mm)322奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)25
L-BOXXコントラクタBACKPACK
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷各種工具などを最適に収納・整理できる2面開口です。用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)391質量(kg)3.7高さ(mm)500奥行(mm)210収納可能質量(kg)10
L-BOXXコントラクター322
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷堅牢。簡単に、連結と連結解除が行えます。解除は、フロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)5、【連結時運搬】100高さ(mm)322奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)50
L-BOXX 136インレイGSR144/18
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6581適合機種GSR/GSB18VE-2-LI材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】フル質量(g)295収納数【スペアバッテリー】2外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)80
L-BOXX 102インレイGSA108
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷充電器収納可能。スペアバッテリー収納数:2。インレイサイズ:フル。 L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GSA10.8質量(kg)0.12パッケージサイズ(mm)320×60×200
L-BOXX 102インレイGAS10.8
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷充電器の収納には1600A002WYが必要です。仕様充電器収納あり、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6584適合機種GAS10.8V-LIH材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)134外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)80
L-BOXX 102インレイGWIGSC108
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷トラスコ品番166-6578適合機種GSC 10.8V-LIN2,LIN,LI質量(g)283
L-BOXX インレイ GSR10.8V-15FC
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷仕様本体・充電器収納用、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6572適合機種GSR10.8V-15FC材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)137収納数【スペアバッテリー】1外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)200外寸法・間口(mm)60
L-BOXX インレイ GDS18V-EC250
BOSCH(ボッシュ)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。スペアバッテリー、アクセサリー収納用に1600A002WC型が必要です。用途ボッシュ電動工具本体を収納。適応機種:GDS18V-EC250、GDS18V-300、GD18V-180、GDR18V-160仕様本体収納用、インレイサイズ:ハーフトラスコ品番215-7965適合本体GDS18V-EC250、GDS18V-EC250H材質ポリスチレン樹脂質量(g)292外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)71×253×307
L-BOXXコントラクター476
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷堅牢。簡単連結。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。大型ホイールで移動が楽々です。用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)【連結時運搬】100高さ(mm)476奥行(mm)530防塵防水性能IP65ホイールΦ241mm収納可能質量(kg)113
L-BOXXコントラクター170
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷堅牢。簡単に、連結と連結解除が行えます。解除は、フロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)3.7、【連結時運搬】100高さ(mm)170奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)35
L-BOXX 238インレイGDA280
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷仕様L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6586適合機種GDA280E材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)288外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)80
メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り)
KNIPEX(クニペックス)¥199,800税込¥219,7801セット翌日出荷セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。質量(g)9170外寸(mm)W442×H151×D442内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H)
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様FC2アダプター類収納用、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6582適合機種GSR18V-ECFC2材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)156外寸法・高さ(mm)290外寸法・奥行(mm)237外寸法・間口(mm)70
端子台 L-BOXX
ワゴジャパン¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷スプライスコネクタセット仕様●実装タイプ:キャリア取り付け●ヒューズ:なし●シリーズ:L-BOXX●コード番号:181-8105アズワン品番65-7503-47
端子台 L-BOXX
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。スプライスコネクタセット仕様●ヒューズ:なし●シリーズ:L-BOXX●コード番号:181-8104アズワン品番65-7508-75
DINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ CASE PTI INSTA L-BOXX DEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様●種類:スタータキット●シリーズ:CASE PTI INSTA L-BOXX DE●併用可能製品:取り付け Terminal Block●コード番号:240-7224アズワン品番65-7494-86
DINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ CASE PTFIX L-BOXX REV2 DEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷仕様●種類:スタータキット●シリーズ:CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE●併用可能製品:配電 Terminal Block●コード番号:240-7209アズワン品番65-7492-84
ボックスXL
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷XL-BOXXボックス同士を積み重ね可能です。別売のL-BOXXシリーズをスライドインで連結して持ち運ぶことが可能です。側面に持ち運び用ハンドルあり。別売のL-BOXXMicroを側面に装着することが可能です。用途電動工具、先端工具、パーツ類などの収納・運搬質量(kg)3.2耐荷重(kg)100最大積載量(kg)25外寸(mm)607×395×179内寸(mm)570×347×133ケース容量(L)30.1RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス(エルボックスシステム)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から7日以内出荷現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂色ブルー耐荷重(kg)100
L-BOXケース
KUKKO(クッコ)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷Sortimo Globelyst Systemとの組み合わせが可能です。 持ち運びやすい3つの持ち手つき。寸法W(mm)442