カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.36 V, 8-Pin, L4931CD33-TR
STMicro¥269,800税込¥296,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 300mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 18 mV●ロードレギュレーション : 18 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
ダストカート KTシリーズ
アズワン¥30,700税込¥33,7701個7日以内出荷から8日以内出荷大型タイヤ(200mm径)採用。、本体を傾けることで、ちょっとした移動もスムーズで簡単に行えます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら