カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「la-17g」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)DIXCEL(ディクセル)(17件のレビュー)
8,000税込8,800
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
同時交換で”新車並み”の効きが復活
用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17 BIGM(丸山製作所)G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17BIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ジクヨウ17関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.65MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(1.13MB)図解NoSSA-α602 攪拌,テンション部品_No.9、BSM-1500L 撹拌部品_No.9、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.9、MS650DR4 セイレツマキ部品_No.9、SSA-V600C 撹拌部品_No.9、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.56、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.40、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.10、G-5S 535J 搭載部品(駆動伝達部)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17_No.27、BSM-1050SLT-20LA3U 撹拌部品_No.13、SSA-K400A 台車 走行テンション関係(新)部品_No.8、SSA-α600 台車(トランスミッション(2))部品_No.16、BSA-420JESG G-4S テンション部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン テンションプーリ (動噴側)部品_No.19、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.15、MX-501 テンション部品_No.7など
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。 LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。 LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。
設置方法簡易壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応