絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lamp 鍵」の検索結果

面付シリンダー錠
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
面付シリンダー錠 NS540
アトムリビンテック¥8,498税込¥9,3481個当日出荷デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。用途木製家具の引き出しに材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)仕上クローム材質(キー)真鍮鍵違い数4000材質(リング)真鍮対応板厚(mm)23~25mm
面内シリンダー引出錠
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
正面付用オールロック ALF1600型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮)ストローク(mm)(連動バー)13.5シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)18
ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ高さ(mm)11.5質量(g)50許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-D
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。質量(g)97.4タイプ同番適合板厚(mm)0.8~1.2
シリンダー面付錠(引出用)
ジョー・プリンス竹下¥789~税込¥868~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
シリンダー面付錠(引出用) 同一
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)106タイプ同一仕上クロームメッキコード1063002102取付板厚(mm)~20RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.D001
シリンダープッシュ錠
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷・ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。用途木製キャビネットの引き違い戸付属品鍵2本、M3皿木ネジ4本、リング1個、受金具1個質量(g)57操作方法【施錠】鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 鍵付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥832税込¥9151個当日出荷鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・船用機器・医療機器付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)60表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21460
掛金錠
アルファ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス色シルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
キー
LAMP(スガツネ工業)¥379~税込¥417~1個3日以内出荷から4日以内出荷パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
ダイヤル錠付ターンロック DIT-19
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。用途公共施設のロッカーなど。材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール質量(g)162適合板厚(mm)0.8色(本体)ホワイト
シリンダー錠
栃木屋(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-B
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。質量(g)97.4タイプ別番適合板厚(mm)0.8~1.2
封印具 AL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(10個)当日出荷封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッドタイプ厳重封印タイプ使用温度範囲(℃)-40~110ワイヤー長(mm)300材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
TOT ロックキー(マグネットキーのみ)
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック+マグネット色ホワイト質量(g)38種類その他長さL(mm)31.5取付け方法面付タイプ幅W(mm)31
スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1.5~3仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
TOT ロック(ロック本体のみ)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック色ホワイト質量(g)36適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
(150060667)NAL-S-1-Dミニナックルロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1291材質本体:亜鉛合金、キー:鋼色シルバー色タイプキーの抜差し:1か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:90
シリンダー錠 DIS-022R-D
LAMP(スガツネ工業)¥32~税込¥35~1個当日出荷キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
スナップロック SX-48
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)色ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応
インサート用キー 204-01型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。材質亜鉛合金仕上素地
ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-D
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
(150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1305材質本体:亜鉛合金、キー:鋼色シルバー色タイプキーの抜差し:2か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:100
(150061067)NAL-Bナックルロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷解錠時に鍵は抜けません。用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。付属品鍵2本トラスコ品番355-8312材質本体:黄銅、鍵:鋼色シルバー色シリンダー径(Φmm)19取付板厚(mm)10以下キー番号別番RoHS指令(10物質対応)対応
封印具 CK型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981セット(100個)当日出荷封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。材質ポリカーボネート(PC)材質(本体)ポリカーボネート質量(g)25タイプスタンダード使用温度範囲(℃)-20~110本体寸法(mm)14.7×20×5.6ワイヤー径(Φmm)1.1材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理色(本体)クリアーレッドRoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック IFコントローラー MG-IF1000
LAMP(スガツネ工業)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。材質ABS樹脂色ライトグレー質量(g)800使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)
鍵付ラッチハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。 防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)370防水保護等級IP65
インサート用キー 204-04型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。材質ポリアミド色ブラック
スイングハンドル 鍵穴シャッター付
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。シリンダー部を押すとハンドルが飛び出します。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。材質(本体)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ゴム、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅質量(g)480適合板厚(mm)1~3仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(パッキン)ブラック、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
シリンダーガラス錠(強化ガラス扉用)
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷左右兼用タイプです。解錠時に鍵は抜けず、つまみ兼用となります。用途ガラス片扉用。ショーケースなどのガラス扉用。トラスコ品番355-5127材質本体:黄銅、鍵:黄銅シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)4~6キー番号同番
ワンタッチボックスロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本トラスコ品番584-1097材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)幅(mm)47全長(mm)70色シルバー高さ(mm)70奥行(mm)22キー番号同番
クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。用途制御盤、配電盤、サーバーラック仕様カム付材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム質量(g)150適合板厚(mm)18以下