「lamp 鍵 2683」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面付シリンダー錠 LAMP(スガツネ工業)

    面付シリンダー錠

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
  • シリンダー面付錠(引出用) ジョー・プリンス竹下

    シリンダー面付錠(引出用)

    ジョー・プリンス竹下
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。
    用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • 面内シリンダー引出錠 LILIEL(リリエル)

    面内シリンダー引出錠

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JNシリンダー TOSTEM(LIXIL)

    JNシリンダー

    TOSTEM(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
  • シリンダープッシュ錠 ジョー・プリンス竹下

    シリンダープッシュ錠

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。
    用途木製キャビネットの引き違い戸付属品鍵2本、M3皿木ネジ4本、リング1個、受金具1個質量(g)57操作方法【施錠】鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー CLOVER(クローバ)

    シリンダー

    CLOVER(クローバ)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • シリンダー面付錠(引出用) 同一 ジョー・プリンス竹下

    シリンダー面付錠(引出用) 同一

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    欠品中
    鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
    用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)106タイプ同一仕上クロームメッキコード1063002102取付板厚(mm)~20RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.D001
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ栓錠 アルファ

    プッシュ栓錠

    アルファ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで簡単施錠
    ストローク(mm)(施錠)12穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2シリンダー3本ピンシリンダー適合扉厚(mm)21~33キー3本
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 プッシュロックミニ TRUSCO

    シリンダー錠 プッシュロックミニ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
    用途ポストや配電盤仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
  • 木製用プッシュロック キーレスタイプ LILIEL(リリエル)

    木製用プッシュロック キーレスタイプ

    LILIEL(リリエル)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
    付属品受座、リング材質亜鉛ダイカストストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
  • 木製用シリンダープッシュロック LILIEL(リリエル)

    木製用シリンダープッシュロック

    LILIEL(リリエル)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本、受座、リング仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカストストローク(mm)13表面処理Cr回転角度(°)45取付扉厚(mm)31
  • 防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • 八万ロック ハイロジック

    八万ロック

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
    材質本体/亜鉛ダイカスト
  • ステンレスカバー付カムロック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカバー付カムロック

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 7150カムロック ハイロジック

    7150カムロック

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
    材質本体/亜鉛ダイカスト
  • 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    防水ロック用ハンドル
    材質亜鉛合金(ZDC)標準色シルバー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,349税込1,484
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)