カテゴリ

  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-26v」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。 スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。 立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。
用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。棒端色:青色、二次着色:緑色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GLJIS規格Z3211 EU4948AWS規格AWS A5.1 E7048該当吸収量180J/エネルギー(一例)伸び(%)32(一例)引張強力(N/mm2)560(一例)降伏点(N/mm2)480(一例)
薄形Vベルト LB形 LB26 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB26三ツ星ベルト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ26ベルト長さ(mm)660寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 600lb 両開き DC, 12V dc, 26 mm RS PROアクセス制御ドアマグネット RS PRO, 600lb 両開き DC, 12V dc, 26 mmRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
保持力 = 600lbドアタイプ = 両開きACまたはDC操作 = DC故障モード = フェイルセーフ電源電圧 = 12 V dc, 24V dc奥行き(深さ) = 26 mm高さ = 42 mm長さ = 500mm幅 = 500mmRSモニタリングダブルミニマグネット. 高品質のRS PRO製品は、アルミ製の高強度・高耐久性マグネット式ロックを備え、保持力は最大600 lbsに達します。消費電流は 480 mA @ 12 V dc 、 240 mA @ 24 V dc です。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。特長と利点:. 動作電圧: 12 又は 24 V dc 研磨仕上げのアルミハウジングです 消費電流: 480 mA @ 12 V dc x 2 、 240 mA @ 24 V dc x 2 (温度 20 ° C ) 磁気結合センサモニタ出力は、ドアのロック / ロック解除の状態を監視します。(常時出力 - ドア開、 N.O.出力はドアクローズ) (SPDT定格: 0.25 A @ 12 V dc) 動作温度: -10 → +55 ° C ( 14 → 131 ° F ) 湿度: 0 → 95 %、結露なし ロックの表面温度: 現時点温度の+/-20 % (電源投入時) 保持力: 最大600 lbs x 2 (272 kg x 2) 重量: 3.7kg (概算) 監視付き LEDステータス . 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性
RoHS指令(10物質対応)対応