カテゴリ

  • オフィス家具(590)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(8)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-36」の検索結果

関連キーワード
690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB36 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB36

    三ツ星ベルト
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ36ベルト長さ(mm)914寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB36 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB36

    三ツ星ベルト
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ36ベルト長さ(mm)914寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • V BELT LB-36 ホンダ

    V BELT LB-36

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト LB36オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB36オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    規格LB36オレンジ部品名称Vベルト LB36オレンジ図解NoBSA-410S ミッション デフ (1)部品_No.46、BSA-410AS ミッション デフ (1)部品_No.46、MRS90-500SLT カバー、デンドウブ部品_No.25、MRS90-502BSLT カバー、デンドウブ部品_No.21、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.25、BSA-411S 2ミッション デフ部品_No.46、MRS90-501BSLT カバー、デンドウブ部品_No.21、BSA-410 ミッション デフ(1)部品_No.46、SSA-L600 メインミッション部品_No.30、CGA-6 動力噴霧機部品_No.60、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.25、BSA-411SG G-3 2ミッション デフ部品_No.46、BSA-411CS 2 ミッション デフ部品_No.46、MRS90D-500SLT カバー、デンドウブ部品_No.25、BSA-411AS ミッション デフ部品_No.46、MRS90-500 カバー デンドウブ部品_No.25
  • Vベルト LB36オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB36オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格LB36オレンジ部品名称Vベルト LB36オレンジ図解NoMS511RC-M 動力噴霧機1部品_No.55、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.58、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.55、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.58、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.57、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.57
  • 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LB形

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • ストライク SYS(シブタニ)

    ストライク

    SYS(シブタニ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。
    材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
  • コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 800mAh

    オーム電機(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
  • アルミケース ALB JEJアステージ

    アルミケース ALB

    JEJアステージ(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
    用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
  • ストライク SYS(シブタニ)

    ストライク

    SYS(シブタニ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。
    材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじM4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)
  • アルミボール TRUSCO

    アルミボール

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ボールは重ねての収納が可能です。
    用途混ぜる・こねる・和える用途に。材質シルバーアルマイト
  • CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
    材質SUS304
  • アルミボール フタ TRUSCO

    アルミボール フタ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    つまみ付きで持ちやすい形状です。
    用途混ぜる・こねる・和える用途に。材質/仕上シルバーアルマイト
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • 大型マスターリンク 象印チェンブロック

    大型マスターリンク

    象印チェンブロック
    55,980税込61,578
    1個
    11日以内出荷
    チェーンスリング用大型マスターリンクとして
  • VFL360用 メンテナンスパーツ PISCO(ピスコ)

    VFL360用 メンテナンスパーツ

    PISCO(ピスコ)
    829税込912
    1個
    8日以内出荷
    用途VFL360用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    68,980税込75,878
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    71,980税込79,178
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • バンドソーブレードブレード 津根精機

    バンドソーブレードブレード

    津根精機
    59,980税込65,978
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
  • バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機

    バンドソーブレード(リブラタイプ)

    津根精機
    59,980税込65,978
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
  • 100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H489、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm

    TOSTEM(LIXIL)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:クリエモカ
  • エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm

    TOSTEM(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:クリエモカ
  • エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm

    TOSTEM(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:クリエダーク
  • エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm

    TOSTEM(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:オータムブラウン
  • エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm

    TOSTEM(LIXIL)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:クリエダーク
  • エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm

    TOSTEM(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:オータムブラウン
  • 100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H505、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm

    TOSTEM(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:ブラック
  • エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm

    TOSTEM(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:シャイングレー
  • エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm

    TOSTEM(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:ブラック
  • エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm

    TOSTEM(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:シャイングレー
  • LB36 1800W×600Dサポーター 0W0D0H ダークグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB36 1800W×600Dサポーター 0W0D0H ダークグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    219,800税込241,780
    1台
    45日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LB36 1500W×600Dサポーター 0W0D0H ダークグレー オカムラ(岡村製作所)

    LB36 1500W×600Dサポーター 0W0D0H ダークグレー

    オカムラ(岡村製作所)
    219,800税込241,780
    1台
    45日以内出荷
    グリーン購入法適合
関連キーワード
...