カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(97)
  • 制御機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 自動車純正部品(24)
  • メカニカル部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業機械(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 医療(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-70」の検索結果

326件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンバッテリ LB-70 Canon

    リチウムイオンバッテリ LB-70

    Canon
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    TR153用の追加購入バッテリーです。
    対象機種TR153アズワン品番65-0340-39
  • ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-06 ニッタ

    ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-06

    ニッタ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    3日以内出荷
    超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
    適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブその他切尺材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン色黒使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)13.9最小曲げ半径(mm)45呼称06内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)90
  • ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-08 ニッタ

    ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-08

    ニッタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
    適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブその他切尺材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)17.4最小曲げ半径(mm)70呼称08内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)120
  • ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-04-100 ニッタ

    ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-04-100

    ニッタ
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    翌々日出荷
    超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
    適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブその他定尺材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)10.5最小曲げ半径(mm)27呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)60
  • ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-12-50 ニッタ

    ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-12-50

    ニッタ
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    翌々日出荷
    超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
    適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブその他定尺材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)26.6最小曲げ半径(mm)130呼称12内径(inch)3/4適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)270
  • ハーネス エミッション (LB70) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エミッション (LB70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
  • ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-16 ニッタ

    ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-16

    ニッタ
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    3日以内出荷
    超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
    適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブその他切尺材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン色黒使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)25.7最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)33.4最小曲げ半径(mm)165呼称16内径(inch)1適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)370
  • ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-12 ニッタ

    ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-12

    ニッタ
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    3日以内出荷
    超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
    適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブその他切尺材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン色黒使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)26.6最小曲げ半径(mm)130呼称12内径(inch)3/4適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)270
  • ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-04 ニッタ

    ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-04

    ニッタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
    適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブその他切尺材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン色黒使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)10.5最小曲げ半径(mm)27呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)60
  • ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-08-100 ニッタ

    ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-08-100

    ニッタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    翌々日出荷
    超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
    適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブその他定尺材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)17.4最小曲げ半径(mm)70呼称08内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)120
  • ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-06-100 ニッタ

    ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-06-100

    ニッタ
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    翌々日出荷
    超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
    適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブその他定尺材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)13.9最小曲げ半径(mm)45呼称06内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)90
  • ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-02-100 ニッタ

    ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-02-100

    ニッタ
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    翌々日出荷
    超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
    適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブその他定尺材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)7.5最小曲げ半径(mm)10呼称02内径(inch)1/8適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)37
  • 薄形Vベルト LB形 LB70 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB70

    三ツ星ベルト
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ70ベルト長さ(mm)1778寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリング トップ (LB70) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (LB70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(273件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • ボデー(L)リヤードアー (LB70) MAZDA(マツダ)

    ボデー(L)リヤードアー (LB70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス ルーム ランプ (LB70) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ルーム ランプ (LB70)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB70 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB70

    三ツ星ベルト
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ70ベルト長さ(mm)1778寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ ニッタ

    ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ

    ニッタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(メーカー比)。樹脂ホースの中でも最も柔軟(メーカー比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能。ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース。質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性。外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径。補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能。流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
    仕様定尺/切尺:切尺適合継手タイプ:スウェイジ色黒長さ(m)1/単価使用温度範囲(℃)-40~100(使用流体 水の場合:0~70)内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)7.5最小曲げ半径(mm)10呼称2内径(inch)1/8材質(カバー)外層:ポリウレタン適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28補強層合成繊維ブレード最高衝撃圧力(MPa)8.8材質(チューブ)ナイロンライナーコアチューブ概略質量(g/m)37
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(82件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色

    TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本ほか
    当日出荷
    ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
    用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.種別40W形長さ(mm)約1200形状直管質量(g)約121電圧(V)AC85-265(50/60Hz)消費電力(W)約18管径(Φmm)25.5口金G13色温度(K)6000LEDSMD2835/約96pcs設置場所屋内用配光角度(°)約330蛍光灯T8(Φ25.5mm)明るさ(Lm)約2150光色昼光色演色指数(Ra)80以上給電方式両側:片ピン接続電球の種類LED蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット シブヤ

    ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット

    シブヤ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
    用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用
  • イージーロックジッパー式結束保護チューブ TRUSCO

    イージーロックジッパー式結束保護チューブ

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻
    当日出荷
    閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
    用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 可燃性ガスリークディテクタ ガスメイト アサダ

    可燃性ガスリークディテクタ ガスメイト

    アサダ
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    最先端テクノロジーで炭化水素系ガスやその他のガスを探知。5ppmのメタンを感知。(類似品の2倍の感度)。無関係な周囲のガス値を自動的にゼロ設定。
    用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。暖房機器、ガス管、燃焼器具のガス漏れチェックに。付属品センサー、アルカリ乾電池2本、ケーストラスコ品番806-7726質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~45電源1.5Vアルカリ乾電池 2本(寿命約60時間)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×51×760感度5ppm(メタン)検知方式半導体方式検知ガス可燃性ガス(メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど)
  • TEK-CHECK アサダ

    TEK-CHECK

    アサダ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。
    感度5~9g/年以上対応機種アキュブローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK-Mate、D-TEKセレクト、Compass使用ガスフロンガスR134aアズワン品番64-6750-93
  • マルチレイヤーコアドリル(回転用)ボディのみ ハウスビーエム

    マルチレイヤーコアドリル(回転用)ボディのみ

    ハウスビーエム
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    5日以内出荷
    マルチレイヤー刃型は多種多様な素材に回転モードで穿孔可能です。レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現できます。刃が引っ掛からないスムーズな作業が行えます。
    用途断熱材入り複合壁、ALC、サイディング、セラミック系壁材等への穴あけ作業に。用途(最適◎)(センターピン方式):ブロック、レンガ、モルタル、断熱材入複合壁、磁器タイル、陶器タイル、塩化ビニール材、FRPM管、セラミック系外壁材、リブパイプ用途(最適◎)(センタードリル方式):スレート、へーベル・ALC材鉄筋入り、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、Kスパン、押出し成形セメント板、陶器タイル、塩化ビニール材、樹脂系人造大理石、リブパイプ被削材断熱材入り複合壁、ALC、サイディング、セラミック系壁材有効長(mm)150
  • ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル 替刃

    ハウスビーエム
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2
  • オイレス #2000ブッシュ(高精度品) オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ(高精度品)

    オイレス工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • 実用コンピュータミシン 実用コンピュータミシン ブラック 445X292X223mm JUKI

    実用コンピュータミシン 実用コンピュータミシン ブラック 445X292X223mm

    JUKI
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    薄物、厚物・・・あらゆる素材に幅広く対応します。下糸を引き上げずに縫えます。(クイック下糸セット)。針穴への糸通しもワンタッチで完了するので、スピーディに作業をスタートできます。糸切ボタンを押すだけで、上糸と下糸を同時に必要最小限の長さに切ることができます。
    付属品ワイドテーブル、補助ヘッド、本体ケース(ABS樹脂ハードケース)トラスコ品番697-7919寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223
  • ウォーム減速機 LML-B シグマー技研

    ウォーム減速機 LML-B

    シグマー技研
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア
  • 1.5 -6.0mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5 -6.0mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥4,540税込¥4,994
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LB-70形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 傘立て ナイキ

    傘立て

    ナイキ(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型分岐カバー カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型分岐カバー

    カナフジ電工
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    4日以内出荷
    円形L型分岐用のラックに使用します。
    種類LB型分岐カバー
  • スチール製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック LB型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。
  • ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。
  • TOHO 糸通しビーズ 丸大 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 丸大

    トーホー(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1束
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。
    外径(Φmm)約3
  • ガスメイト用 センサー アサダ

    ガスメイト用 センサー

    アサダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷