カテゴリ

  • オフィス家具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 農業機械(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)

「lb47」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
70,075税込77,083
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボールスライド IKO(日本トムソン)ボールスライドIKO(日本トムソン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
パワフルBBスイベル Shout! シャウト!パワフルBBスイベルShout! シャウト!
599税込659
1枚(4個)
8日以内出荷
高強度・高回転!ボールベアリングスイベル「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色 オスラムLB G6SP Advanced Power TOPLED、青色オスラム
57税込63
1個
5日以内出荷
青色の表面実装型LEDLB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。
仕様●光度:Iv=1.8~4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃~+110℃アズワン品番67-0371-10
P-38 剛力スナップ C’ultiva(カルティバ)P-38 剛力スナップC’ultiva(カルティバ)
299税込329
1個
7日以内出荷
ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!モンスタークラスにも対応!!クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度47lb(21.4kg)号数0
Tx8 デュエルTx8デュエル
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
強さ長持ち!! ”タフ8”タフなタイトブレイド(密編)新強力T原糸を新密編製法でタイトに仕上げることで、耐久性・耐摩耗性が大幅に向上。ハリやコシを感じさせない柔軟な質感で操作性アップ。新強力T原糸原糸の太さを変えることなく従来の構成繊維を太くすることで毛羽立ちにくく摩耗に強い!!
P-46 最強SWスナップ OWNER(オーナーばり)P-46 最強SWスナップOWNER(オーナーばり)
449税込494
1個
7日以内出荷
湾岸青物に磯ヒラ、シーバス、サクラマス、ビッグベイトシーバスetc…あらゆるSWビッグターゲットシーンに対応したヘビーユーズ(value pack)モデルが登場
ツーリング Captoホルダ C8ー391.0584 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング Captoホルダ C8ー391.0584セコ・ツールズ・ジャパン
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI B47NTMLB912D TECHパールホワイト塗装 GIVI(ジビ)GIVI B47NTMLB912D TECHパールホワイト塗装GIVI(ジビ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg本体重量:4.6kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…445×570×340mm※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパンツーリング テーパーフェースセコ・ツールズ・ジャパン
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
ツーリング モノブロック 油圧チャック セコ・ツールズ・ジャパンツーリング モノブロック 油圧チャックセコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌日出荷
高剛性油圧チャックです。
サイズTDZ:M8×1
タングキャップ 内径用ホルダ C-SCLCR/L-IN タンガロイタングキャップ 内径用ホルダ C-SCLCR/L-INタンガロイ
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
規格C4寸法f2(mm)1油穴寸法LB(mm)47寸法BD(mm)19.8寸法LF(mm)70寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)11寸法DMIN(mm)22寸法DCONMS(mm)40
(MB47)ROLL BAR ミツビシ(MB47)ROLL BARミツビシ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
(MB47)PL,ROLL BAR ミツビシ(MB47)PL,ROLL BARミツビシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
GIVI B47NMLB912D Pホワイト GIVI(ジビ)GIVI B47NMLB912D PホワイトGIVI(ジビ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg本体重量:4.6kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…445×570×340mm※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイDIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
JT-39 ジガーミディアムツインチェイサー C’ultiva(カルティバ)JT-39 ジガーミディアムツインチェイサーC’ultiva(カルティバ)
699税込769
1個
7日以内出荷
ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。フック:ジガーミディアムチェイス・パワー系ジギング実績No.1組糸:高耐久組糸・ゼクシオンブラック・破断不能ソリッドリング
用途釣り・ルアー適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック140lbタイプルアー用フック強度47lb(21.5kg)号数5/0
P-19 マイクロソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-19 マイクロソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
小型ジグを使用する際にちょうど良い。マイクロクラスのサイズのソリッドリングです。厚みを抑えた設計ですから、小さなリングでも損傷することなく使用可能です。もちろん精度と研磨処理はマイクロクラスでも妥協なしです。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度変型開始値:47lb/21kg 破断値:160lb/72kg号数3.5
JS-39 ジガーミディアムブルーチェイサー C’ultiva(カルティバ)JS-39 ジガーミディアムブルーチェイサーC’ultiva(カルティバ)
699税込769
1個
7日以内出荷
近海の大物と対峙するオフショアアングラーにおくるフック常にジグのコントロールに集中し、微かな水圧変化や魚の追尾を逃さずバイトに導く。日本近海で大物に巡り合う1番の近道と言えるでしょう。それには不要なものは一切取り除き、フックの暴れを最小限に抑えることで感度を引き上げています。もちろんフックアップはチェイス特有の掛かり所とタフワイヤの強靭さで千載一遇の大物と臆することなく真っ向勝負出来ます。
用途釣り・ルアー適合組糸:140lbタイプルアー用フック対応ソリッドリング:#5強度ハリ:47lb(21.5kg)号数5/0
JCS-39ジガーミディアムショートチェイサー C’ultiva(カルティバ)JCS-39ジガーミディアムショートチェイサーC’ultiva(カルティバ)
699税込769
1個
7日以内出荷
EXショート設計でキャスト用シングル&ジギングリアフックに最適。ジガーミディアムチェイスのEXショートバージョン。マグロ類やブリのドテラジギングでのリアフックはモチロン、キャスティングでのプラグ用アシストにも高実績。少ないフッキングパワーでも貫通に持ち込めるチェイスならではの特性を活かし、アングラーからリグまでの距離が遠いシチュエーションで真価を発揮します。ショア・オフショア問わず大物狙いのアングラーに。
用途釣り・ルアー適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック140lbタイプルアー用フック強度47lb(21.5kg)号数5/0
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75
JF-39 ジガーミディアム チェイス C’ultiva(カルティバ)JF-39 ジガーミディアム チェイスC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1個
7日以内出荷
細く!軽く!を可能にしたのは最強新素材「TAFF WIRE」ジグに噛まない絡まないスピードジャーク対応フォルム「角のある深刺し形状」一度入ればバラシゼロクラス意のままにジグを操り、強烈な引きに耐え、デッキに挙げるまでを信条とするアングラー側のジグ操作に始まり、フッキング、耐久性、ホールド力など総合的にとらえ考案しました。青物狙いの水深100mオーバーや2枚潮、ドテラ流しの追わせて食わせるイメージングと相性のいいフックです。1”シワリ”ハリ先+スモールバーブローレスポンス系のタックルやディープエリア、2枚潮に対応した剛柔スタイルに対応するフックです。2”1対2の重量バランス”が決め手!絶妙な重量バランス設計でバイト時にハリ先が上を向き、カンヌキや上アゴを高確率で捉えることができます。パワーファイトを強いられる場面でも臆することなく戦えるフックです。3ジガーライトホールドで培った角(カド)の有効性を移植!チェイスにもホールド譲りの”角(カド)”を移植することで、ヒラマサの激しい首振りでも簡単には外れません。4意のままにジグ操作ができる!セミロングシャンクにすることで不要なフックの暴れを抑制しアクションエラーを防ぐほか、魚の追尾(水圧変化)もわかりやすいサーチ性能も高いフックです。
用途釣り・ルアー質量(g)1.23(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度47lb(21.5kg)号数5/0
ハイブリッドラック 河村電器産業ハイブリッドラック河村電器産業
359,800税込395,780
1個
14日以内出荷
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
179税込197
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
材質SUS304
V BELT LB-47 ホンダV BELT LB-47ホンダ
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
フラプター 国産木材仕様 ホワイト脚 棚板無 幕板付 オカムラ(岡村製作所)フラプター 国産木材仕様 ホワイト脚 棚板無 幕板付オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
グリーン購入法適合
フローザ 3人用イス(各席肘付) 1640W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20AZ オカムラ(岡村製作所)フローザ 3人用イス(各席肘付) 1640W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20AZオカムラ(岡村製作所)
289,800税込318,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780グリーン購入法適合
フローザ 2人用イス(各席肘付) 1105W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20CZ オカムラ(岡村製作所)フローザ 2人用イス(各席肘付) 1105W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20CZオカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1105×545×780グリーン購入法適合
フローザ 4人用イス(両側肘付) 2175W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20HZ オカムラ(岡村製作所)フローザ 4人用イス(両側肘付) 2175W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20HZオカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×545×780グリーン購入法適合
フローザ 4人用イス(肘なし) 2105W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20NZ オカムラ(岡村製作所)フローザ 4人用イス(肘なし) 2105W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20NZオカムラ(岡村製作所)
259,800税込285,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2105×545×780グリーン購入法適合
フローザ 3人用イス(肘なし) 1570W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20MZ オカムラ(岡村製作所)フローザ 3人用イス(肘なし) 1570W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20MZオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1570×545×780グリーン購入法適合
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-470-R-C73L~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-470-R-C73L~)SMC
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)470
関連キーワード
lb-47特集