カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
「lb6mb-m1t1」の検索結果

フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981台28日以内出荷種類非照光式接点構成1c照光色黒ボタン形状丸取付穴径(Φmm)18.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状分離形接点材質金接点ボタン色黒
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
S-4545Uスイッチ3点R(GRY)/1点S1m
SUS(エスユーエス)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷仕様配線あり形状丸形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ