「lbc25-10.8v」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10.8V リチウムイオンバッテリー 2.5Ah YAMAZEN(山善)

    10.8V リチウムイオンバッテリー 2.5Ah

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    バッテリー容量(Ah)2.5
  • 10.8Vバッテリーパック セフティー3

    10.8Vバッテリーパック

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
    用途バッテリーパック。本体質量(g)200バッテリーリチウムイオンバッテリー
  • 10.8Vバッテリーパック SK11

    10.8Vバッテリーパック

    SK11(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
    用途交換用バッテリーパック。長さ(mm)80幅(mm)50高さ(mm)50本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×50バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)1500
  • 10.8V 30分充電器 SK11

    10.8V 30分充電器

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    SK-11 10.8V充電工具シリーズ用充電器
  • 10.8V 30分充電器 セフティー3

    10.8V 30分充電器

    セフティー3
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    10.8Vの替えの充電器です。バッテリーの状況に応じて最適な充電制御を行います(温度・電圧・時間)。各種ランプ表示でバッテリーの状態を使用者にお知らせします(電池高温、低温、異常)。電池が異常な状態の時は(高温、低温、低電圧)、充電初期に緩やかに充電を開始し、45分で充電が完了します。
    用途充電器質量(g)350出力DC12.5・3A入力AC100V・50/60Hz・75VA充電時間(分)(急速)30適合バッテリーSGBP108V-13LI/SGBP108V-15LI
  • 10.8V用充電器アダプターセット YAMAZEN(山善)

    10.8V用充電器アダプターセット

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    欠品中
    10.8V用充電器&アダプターセット。山善のガーデントリマー、ガーデンポールソー、ガーデンポールトリマー、高枝切りバサミ等の充電器と電源アダプターのセットです。
    用途10.8V用充電器&アダプターセット。対応LPHS-1025、LPS-1025、LPH-1025、LPV-1025、LPS-1025X、YDG-160、YDH-300
  • 10.8V用共通充電器 GREEN ART

    10.8V用共通充電器

    GREEN ART
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9出力電圧(V)DC13出力電流(A)1.5消費電力(VA)42充電時間(時間)約1
  • 10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K マキタ

    10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K

    マキタ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
  • 高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)

    高枝ガーデンポールソー用 替刃

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷
    高枝ガーデンポールソー用の替刃 安心の日本製で切れ味に自信あり
    用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして刃渡り(mm)210質量(g)30
  • PL3001・PL3002他用バッテリー ムサシ

    PL3001・PL3002他用バッテリー

    ムサシ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。
    バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500充電時間(分)約60適合機種PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175バッテリーリチウムイオン電池アズワン品番64-8900-87
  • 高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)

    高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
    用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.56刈込み幅(mm)約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー1.5Ah リチウム電池充電時間約90分バッテリー容量(Ah)1.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)約6ストローク数(min-1)約1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
  • 10.8V専用充電アダプター EARTH MAN

    10.8V専用充電アダプター

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー/インパクトドライバー用充電アダプター定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5対応機種DDR-108LiA・IDR-108LiA充電時間(分)約90
  • LPHC-725/LBC-725用 充電バッテリー YAMAZEN(山善)

    LPHC-725/LBC-725用 充電バッテリー

    YAMAZEN(山善)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    充電芝刈り機(LPHC-725、LBC-725)専用バッテリー。予備電源としても。
    用途LPHC-725、LBC-725、部品、充電芝刈り機、バッテリー、電源。グラストリマー用、電池、ガーデン用品。質量(kg)0.14対応機種LPHC-725、LBC-725電池2.5Ah 7.2V リチウムイオン電池
  • 草刈機 LK-1825U/LBC-1825K専用 バッテリー YAMAZEN(山善)

    草刈機 LK-1825U/LBC-1825K専用 バッテリー

    YAMAZEN(山善)
    9,988税込10,987
    1個
    5日以内出荷
    充電草刈機(LK-1825U、LBC-1825K)専用バッテリー。予備電源としても。メーカー保証1年付き。
    用途LK-1825U、LBC-1825K、部品、充電草刈機、バッテリー、電源。グラストリマー用、電池、ガーデン用品。質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×49×72対応機種LK-1825U、LBC-1825K電池2.5Ah18Vリチウムイオン電池
  • ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善)

    ガーデンソー 替刃 枝用

    YAMAZEN(山善)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    ガーデンソー替刃 枝用
    用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採タイプ枝用ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
  • 高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)

    高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
    用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.4連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)庭木約80ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)2500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
  • 7.2V用充電器 YAMAZEN(山善)

    7.2V用充電器

    YAMAZEN(山善)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    7.2V用充電器。山善のポールトリマー、芝生バリカン、草刈機等の充電器です。
    用途7.2V用充電器対応LPHC-725、LBC-725J、LBC-725D
  • 怪力ベルト モテ持てくん まつうら工業

    怪力ベルト モテ持てくん

    まつうら工業(7件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
    用途家具や書庫などの配置替えに材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
  • バッテリーBL1015 マキタ

    バッテリーBL1015

    マキタ(30件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • 10.8Vリチウムイオン電池 京セラインダストリアルツールズ

    10.8Vリチウムイオン電池

    京セラインダストリアルツールズ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン