カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
「lbw-170g」の検索結果

Li-ionバッテリー溶接機
マイト工業株式会社¥499,800税込¥549,7801台当日出荷バッテリーのみで溶接可能です。 充電併用で溶接可能本数UP 最大出力170Aです。 本体質量18.2kgです。 約1時間で満充電できます。 ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付) 定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。 過放電検知機能を搭載しています。 多彩なエラーコード表示 ショルダーベルト標準付属しています。 ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)溶接電流(A)出力:直流170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)Φ1.0~4.0バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)40定格出力容量(VA)直流56.8/最大10電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本充電方式定電流定電圧定格入力600W/630VAバッテリー容量(Wh)792
リチウムイオンバッテリー溶接機
サンピース¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷最大出力170A。さらに小型軽量、本体質量18.2kg。急速充電約1時間で満充電。ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)。電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)。定電流定電圧充電方式+BMS搭載。過放電検知機能搭載。多彩ナエラーコード表示仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP適合溶接棒:1.0~4.0質量(kg)18.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375定格出力電流(A)DC170定格出力DC56.8V、最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)52.8定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC10~170定格負荷電圧(V)DC32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)DC52.8充電方式定電流定電圧定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
リチウムバッテリー溶接機
マイト工業株式会社¥579,800税込¥637,7801台5日以内出荷業界初 寒冷地仕様タイプです。内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります。氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)仕様ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)外形寸法(mm)L465×W215×H375定格出力電流(A)直流170冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)1.0~4.0バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)60電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)直流52.8電力(V/A)定格出力:直流56.8 最大10充電方式定電流定電圧定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792