カテゴリ

  • 家電(15)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク部品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-e6」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E6 / LP-E6N専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間30分です。
    質量(g)約130アズワン品番64-9619-71適合バッテリーLP-E6適合カメラEOS 5Ds / 5DsR / 60Da / 60D / 6D / 7D / 5DMark II / 5DMark III / 70D/ 80D
  • デジタル一眼カメラ α6700 SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラ α6700

    SONY(ソニー)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台ほか
    6日以内出荷
    【フルサイズ上位モデルで培った高画質を実現する進化したシステム】。ソニーの最先端イメージセンサー技術を用いた有効約2600万画素のAPS-C裏面照射型Exmor R(TM) CMOSセンサーに加え、フルサイズ上位モデルで採用の最新画像処理エンジンBIONZ XRを搭載することにより、静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しました。また、α7R Vなどフルサイズ機で培ってきた進化したアルゴリズムで肌の再現性が向上したほか、空や緑もより自然な色あいで再現します。さらに、思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のプリセット「クリエイティブルック」など多彩な機能も搭載しています。【被写体認識が強化された次世代のAFシステム】。最新の画像処理エンジンBIONZ XRに加え、α7R Vに搭載されているAI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になり、動物の種類・乗り物・昆虫など、より幅広い被写体を認識します※。α6600より大きく進化した次世代AFシステムが、静止画・動画問わず撮影をサポートします。※選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。【動画専用機の高い性能を受け継いだ動画機能】。最新のイメージセンサーと画像処理エンジンの搭載により、6Kオーバーサンプリングによる4K映像を出力でき、4K 120p(※1)(※2)のハイフレームレート動画のカメラ内記録に対応。低感度ISO100~32000の常用ISO感度、14+ストップ(※3)のワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。S-Cinetoneでグレーディングなしでも高品位なルックを実現したほか、ポストプロダクションでのグレーディングでシャドウからミッドトーン(18%グレー)にかけて階調特性を重視したS-Log3を搭載。AIプロセッシングユニットによる高次元の認識精度を搭載し、動画撮影を快適にサポートします。※1 QFHD(3840×2160)、約38%画角がクロップされます。※2 整数で表記、実際のフレームレートは120p:119.88fps。※3 S-Log3動画撮影時、ソニー内部測定。【機動力に満ちたコンパクトさと、優れた操作性・信頼性】。最新フルサイズカメラで培った静止画画質、Cinema Lineカメラに搭載されている動画性能を小型・軽量ボディに搭載しつつ、妥協のない操作性と信頼性を実現。前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルやバリアングル液晶モニター、輝度が向上した高解像・高コントラストな約236万ドットXGA OLED採用の電子ビューファインダー、タッチ操作ができる直感的な新メニューなどにより、ユーザーのワークフローを強力にサポートします。小型・軽量ボディを保ちつつ、フルサイズ機で採用されている高容量バッテリーNP-FZ100を採用。防塵・防滴に配慮した設計※やマグネシウム合金の採用など、過酷な現場での撮影にも対応します。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。【接続を快適にする接続性】。モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。また、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現するWEBカメラとしても使用できます。
    質量(g)約493(バッテリー、メモリーカード含む)電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100有効画素数静止画時: 最大約2600万画素、動画時: 最大約1990万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約122.0×69.0×63.6(グリップからモニターまで)総画素数約2700万画素ズーム全画素超解像ズーム:静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)撮像素子APS-Cサイズ (23.3×15.5mm)、Exmor R CMOSセンサーシャッター速度(秒)【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30、【動画撮影時】1/8000-1液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/1,036,800ドットスロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様によるISO感度設定ISO50~102400
  • 光る棚用AC100V電源レールBR(ブラウン) ハヤノ産業

    光る棚用AC100V電源レールBR(ブラウン)

    ハヤノ産業
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    3日以内出荷
    どこからでも100V電源を取れるスマートな電源供給レールです。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
  • 光る棚用AC100V電源レールBK(ブラック) ハヤノ産業

    光る棚用AC100V電源レールBK(ブラック)

    ハヤノ産業
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    3日以内出荷
    どこからでも100V電源を取れるスマートな電源供給レールです。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
  • 光る棚用AC100V電源レールWH(ホワイト) ハヤノ産業

    光る棚用AC100V電源レールWH(ホワイト)

    ハヤノ産業
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    3日以内出荷
    どこからでも100V電源を取れるスマートな電源供給レールです。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
  • カメラモジュール omron(オムロン)

    カメラモジュール

    omron(オムロン)
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
  • デジタル一眼カメラ α6400 ボディ ブラック SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラ α6400 ボディ ブラック

    SONY(ソニー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    13日以内出荷
    【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
    仕様●有効画素数:2420万画素●記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:なし●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-48
  • デジタル一眼カメラ α6400 ボディ シルバー SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラ α6400 ボディ シルバー

    SONY(ソニー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    13日以内出荷
    【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
    仕様●有効画素数:2420万画素●記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:なし●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-52
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • α6400 ILCE-6400Y ミラーレス一眼カメラ SONY(ソニー)

    α6400 ILCE-6400Y ミラーレス一眼カメラ

    SONY(ソニー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    41日以内出荷
    安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出する精度と速さ、追随性が、α6300の瞳AFから大幅に向上。動きのあるポートレート撮影でも簡単・確実に、瞳にピントを合わせ続けることが可能になりました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。さらに、「リアルタイム瞳AF」は一部の動物にも対応。これにより、ペットや野生動物の瞳も高速・高精度に検出し、追随可能です。 世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング 撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα6300の169点から425点に多分割化しました。さらに従来のロックオンAFを一新した「リアルタイムトラッキング」機能を搭載。狙いたい被写体を指定し、シャッターボタンを半押し、もしくはモニター上でタッチするだけで、カメラまかせで精度高く自動追尾させることができます。 APS-C Exmor CMOSセンサーと新世代画像処理エンジンBIONZ Xにより圧倒的な高画質を追求 Exmor(エクスモア) CMOSセンサーと画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の採用により高画質を実現。フルサイズカメラの画像処理アルゴリズムを継承し、解像感を維持したままノイズを抑制、細部の質感描写を向上しました。また、自然な肌の色あいなど、色の再現性にも優れています。 高解像4K動画記録と本格的な撮影に応える動画機能 全画素読み出しによる高解像4K動画記録をはじめ、HDR(HLG)やS-Log/S-Gamutなど、クリエイティブな動画制作をサポートする動画機能を搭載。さらに、180度チルト可動式液晶モニターを使って動画の自分撮りも簡単に行えます。また、マイク端子を搭載しているので、別売マイクを使用した動画撮影も可能です。 アダプターなしで使えるミラーレス専用設計レンズを、豊富にラインアップ 「ソニー Eマウント」はAPS-Cと35mmフルサイズの両方に対応するマウント。α6400はAPS-C対応レンズだけでなく、豊富なラインアップがそろっているフルサイズ用レンズもアダプターなしで使えます。撮影の幅が今までよりさらに広がり、将来フルサイズカメラにステップアップしてもレンズをそのまま使えるので安心です。
    型式フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ質量(g)約403(バッテリーとメモリカードを含む)、約359(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120.0×66.9×59.7、約120.0×66.9×49.9(グリップからモニターまで)記録方式XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠有効画素数カメラ:約2420万画素記録媒体メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカードインターフェースPCインターフェース(接続の種類)マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート、NFC対応(NFCフォーラムType3Tagに準拠)、ワイヤレスLAN対応(内蔵)、HDMI端子:Wi-Fiに準拠、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)、マルチインターフェースシュー、マイク端子:3.5mmステレオミニジャック、リモートコントロール(ワイヤレス):赤外線リモコン/Bluetoothリモコン総画素数約2500万画素使用電池リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50スピーカーモノラルスピーカー内蔵撮像素子APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー記録ファイル形式JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット)液晶モニター7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動画質モードRAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード)使用レンズソニーEマウントレンズ記録画素数【3:2】Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M)、【16:9】Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M)、【スイングパノラマ】ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M)アスペクト比3:2Wi-Fiスマートフォン転送、PC保存、TVに映す
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • デジタルサーモ E5LC omron(オムロン)

    デジタルサーモ E5LC

    omron(オムロン)(14件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
    使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.6
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.6
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.6
  • バッテリーパック LP-EL Canon

    バッテリーパック LP-EL

    Canon
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    大電流放電が可能な1920mAhの大容量リチウムイオンバッテリー。 スピードライトEL-1のチャージ時間短縮や発光可能回数の増加に大きく貢献。 また、バッテリー残量が減少してもチャージ時間への影響が少ないことも特長です。 乾電池の交換が不要な充電式を採用し、簡単・スピーディーなバッテリー交換を実現。
    対応スピードライトEL-1(ストロボ)使用充電器バッテリーチャージャーLC-E6/LC-E6E
  • 純正テレビ用防水リモコン シャープ

    純正テレビ用防水リモコン

    シャープ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    シャープ 汚れても、洗えて清潔に保てる、AQUOS用防水リモコン。洗える防水対応でダイニングキッチンで使っても安心。 便利な吊り下げ用穴つき フック等に引っかけて吊り下げて保管できます。
    適合機種地上デジタル放送対応の液晶テレビAQUOS全シリーズLC-37GD6,LC-20E90,LC-32E9,LC-40E9,LC-40L5,LC-40Z5,LC-46L5,LC-46Z5,LC-52L5,LC-52Z5,LC-60B5,LC-60L5,LC-60Z5,LC-70X5,LC-32H7,LC-40G7,LC-40H7,LC-46G7,LC-52G7,LC-52XL9,LC-60G7,LC-60W7,LC-60XL9,LC-70GL7,LC-70Q7,LC-70XL9,LC-80GL7,LC-80質量(g)約84(乾電池含まず)使用電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横57×199×17動作距離(m)約5
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 法人向け レイヤー2 10Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 10Giga PoE スマートスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    全ポートマルチギガ(10G/5G/2.5G)対応 。PoE++(802.3bt)対応。1ポートあたり90W、装置全体で最大270W給電可能 。リモート管理サービス キキNavi対応 。「PoE受電機器監視機能」でPoE受電機器の死活監視が可能 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の。5年保証(3年保証+2年延長)。Web上の5年保証登録により2年延長 。JumboFrame(12,288Bytes)対応 。全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
    仕様アドレステーブル:約32,000件、スイッチング・ファブリック:200Gbps材質金属質量(kg)約3.0※本体のみ規格VCCI Class Aポート数100/1000M/2.5G/5G/10G 8ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) +[SFP+]2ポート電源電圧100V 50/60Hz消費電力最大370W対応機種IEEE802.3u※1、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3z※2、IEEE802.3ae※3、IEEE802.3x対応機器※1 全二重のみ※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×43×231機能VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4,094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応、SNMP v1/v2c/v3サポート、MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB、RMON(Group1,2,3,9)サポート(including Statistics,History,Alarm and Event)、LLDP、日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)、Webブラウザーによる設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元、Syslog/Syslog転送サポート、ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応、レイヤー3機能 (L3ルーティング、静的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー)、JumboFrame12,288Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byte含む)サポート、スパニングツリー(IEEE802.1D/1w/1s)サポート、ポートベースVLAN/マルチプルVLAN/タグVLAN(IEEE802.1Q)、ダイナミックVLAN/ゲストVLAN、トラフィック制御(ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール)、トラフィック制御(入出力帯域 制限)、QoS(ポートベース/IEEE802.1p/DSCP/IP Precedence 8レベル)、QoS(Diffserve(IPv4/IPv6))、ACL(IPv4)、ACL(IPv6)、トランキング(固定およびLACP、最大8ポート/グループ、8グループまで)、ポートミラーリング、HOLブロッキング防止機能、ループ防止機能(MACスラッシング、LDF、受信レート)、IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMPクエリア、MLD v1/v2 Snooping、MLDクエリア、マルチキャストフィルタリング(IPv4/IPv6)、IEEE802.1X認証におけるSecondaryRADIUSサーバーサポート、SSL証明書自己生成機能、BPDU/EAPOLの透過/破棄選択機能、DHCPクライアント、SNTPクライアント、不良パケットフィルタリング機能、全ポートノンブロッキング転送、フローコントロール、PoEスケジューラー、PoE受電機器監視準拠規格IEEE802.3u 100BASE-TX ※1IEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE802.3an 10GBASE-TIEEE802.3z 1000BASE-SX,1000BASE-LX ※2IEEE802.3ae 10GBASE-SR,10GBASE-LR ※3IEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control※1 全二重のみ※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時バッファメモリ2.0Mbytes動作環境温度0~50℃湿度 10~90%※結露なきこと適合ケーブル100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上2.5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上10GBASE-T:UTP/STPカテゴリー6A以上1000BASE-SX:50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※11000BASE-LX:9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※110GBASE-SR:50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※210GBASE-LR:9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※2※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時※2 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時省エネ法に基づくエネルギー消費効率区分なし 0.6W/Gbit/s※:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。メインメモリー(MB)512電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)最大1298(PoE分含む)マグネット別売マウント19インチラック:対応(取付金具添付)※ TIA/EIA-310-D準拠の19インチラックマウントが対象対応オプション(別売)ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」、10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」、10ギガビットSFP+カッパートランシーバー 「BS-SFPP-XT」、マグネットキットBS-MGK-A、マグネット取付金具 LSW-KG5Pデータ転送速度スループット:148,810パケット/s(100BASE-TX)、1,488,095パケット /s(1000BASE-T)、3,720,238パケット /s(2.5GBASE-T)、7,440,476パケット /s(5GBASE-T)、14,880,952パケット /s(10GBASE-T)、※パケットサイズが64bytesの場合伝送速度最大実効(Gbit/s):100.0※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。消費電流最大3.7A伝送距離最大100m(100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T)最大550m(1000BASE-SX)※1最大10km(1000BASE-LX)※2最大300m(10GBASE-SR)※3最大10km(10GBASE-LR)※4最大30m(10GBASE-T)※5※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」利用時※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GLR」利用時※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS」利用時※4 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XL」利用時※5 対応オプション:10ギガビットSFP+カッパートランシーバー 「BS-SFPP-XT」利用時セキュリティ機能ユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限PoE対応規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、給電機能:各ポート:最大90W、最大供給電力:270W、給電方式:Alternative A、Alternative B
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ボックス(R) UP トルク (LC) MAZDA(マツダ)

    ボックス(R) UP トルク (LC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
  • ボックス(L) UP トルク (LC) MAZDA(マツダ)

    ボックス(L) UP トルク (LC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    4日以内出荷
  • ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・ボディー Canon

    ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・ボディー

    Canon
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    4日以内出荷
    【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
    付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2色ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)本体質量(g)(約)588記録方式動画:MP4有効画素数最大:約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600マウントキヤノンRFマウント連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
  • ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット Canon

    ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット

    Canon
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    4日以内出荷
    【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
    付属品EOS R6 Mark II 本体、バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2色ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)本体質量(g)(約)588レンズ付属:RF24-105mm F4-7.1 IS STM記録方式動画:MP4有効画素数最大:約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
  • ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・RF24-105 L IS USM レンズキット Canon

    ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・RF24-105 L IS USM レンズキット

    Canon
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    4日以内出荷
    【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
    付属品EOS R6 Mark II 本体、バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2色ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)本体質量(g)(約)588レンズRF24-105mm F4 L IS USM(付属)記録方式MP4(動画)有効画素数約2420万画素(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個防塵防水性能防塵・防滴撮像素子フルサイズCMOSセンサーISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
  • 建設機械用ミッションフィルター KSフィルター

    建設機械用ミッションフィルター

    KSフィルター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥21,590税込¥23,749
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒管ラック 直線長さ調整(標準タイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 直線長さ調整(標準タイプ)

    ネグロス電工
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • スピードライト EL-1(Ver.2) Canon

    スピードライト EL-1(Ver.2)

    Canon
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    主な特長。【ガイドナンバー58、照射角は24~200mmをカバー】。ガイドナンバーは58、照射角は広角側がワイドパネルなしで24mm、望遠側が200mm(35mm判換算)までカバー。内蔵のワイドパネル使用時は、焦点距離14mmにも対応。超広角レンズを使用する際も隅々まで光が届くので安心です。【微小発光領域を拡大、最小1/8192で繊細な光の表現が可能に】。高耐久キセノン管の採用と光量制御精度の向上により安定した発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は1/1~1/8192となっており、微細な光のコントロールを可能にします。高感度撮影の使用領域も拡大し、表現の幅も格段に広がります。【さまざまな熱対策により実現した約0.9秒の高速チャージ】。温度上昇を抑制するシステムなどの熱対策を施し、チャージ時間は0.9秒。充電回路は、電池の性能を最大限生かせるフライバック方式を採用。高効率の充電で、高速チャージを実現しました。電池消耗時もチャージ時間が変化しないよう改善。待機時間のストレスを減少し、意図通りの快適な撮影を行えます。【動きのあるシーンでも発光しつづける連続発光回数約160回以上】。アクティブクーリングシステムと高耐久キセノン管の採用により、連続発光回数は約160回以上を実現。高速チャージとの連携で、短い発光間隔で安定した連続発光を可能にします。動きのあるハイライトシーンが続くウエディング撮影や報道現場での撮影にも対応。さまざまなニーズにこたえる連続発光性能を搭載しています。【発光性能を実現する大容量リチウムイオンバッテリー】。長時間の大量ショットが可能な充電式リチウムイオン電池を採用し、発光可能回数は約340~2380回。また表示パネル上でのバッテリー残量の常時表示にも対応、タイミングを見ながら効率よくバッテリー交換が可能です。【操作性と信頼性】。表示パネルは反射型メモリー液晶を採用。約5.6万ドット、ノーマリーブラックの液晶で高い視認性を実現しています。操作部材には、ジョイスティックを採用し直感的でスピーディーな操作性を実現。使用頻度の高い操作は割り当てが可能です。また、EOS R1・EOS-1D X Mark IIIと同等の防塵・防滴構造を採用。外装部品の合わせ面にシーリングを施し気密性を保持。ロック部にはゴム製の防塵・防滴アダプターを装着。シューロック時にカメラ側のステージ部と密着することで高い防塵・防滴性能を実現しています。
    付属品ソフトケース、スタンド、バウンスアダプター SBA-EL、カラーフィルター(淡オレンジ)SCF-ELOR1、カラーフィルター(濃オレンジ)SCF-ELOR2、バッテリーパック LP-EL、バッテリーチャージャー LC-E6仕様【ガイドナンバー】58(照射角200mm設定時、ISO100・m)型式クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ質量(g)565電源バッテリーパック LP-EL角度(°)バウンス:【上 /下】120°/ 7°【左/右】 180°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.4×149.0×136.4対応【カメラ】E-TTL II/E-TTL自動調光に対応しているEOS/PowerShotシリーズワイヤレス通信電波通信:対応、光通信:対応照射角レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応発光回数(fpm)約340~2380回発光間隔通常発光:0.1~0.9秒、クイック発光:0.1~0.8秒
  • デジタルシネマカメラ EOS C50 Canon

    デジタルシネマカメラ EOS C50

    Canon
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    5日以内出荷
    7Kフルサイズセンサー搭載、オープンゲート記録や縦クロップ同時記録など自由度の高い撮影が可能なデジタルシネマカメラ。CINEMA EOS SYSTEMの豊かな階調と自然なスキントーンは継承しつつ、機動性に優れたコンパクトボディーと着脱可能なハンドルユニットによって、ショートフィルムやドキュメンタリー制作、ウェディングやプロモーションムービーなど、さまざまな映像制作ニーズに応えます。【オープンゲート記録・縦クロップ同時記録など多彩な記録機能】。7KフルサイズCMOSセンサーを搭載し、通常のアスペクト比より広い画角で記録が可能なオープンゲート記録に対応。記録可能な画角が異なる4つのセンサーモードと、「Cinema RAW Light」や「XF-HEVC S」などの記録フォーマットを組み合わせることで、撮影シーンや要件に応じた最適な記録設定が可能です。また、全画角の映像(17:9や16:9)と、縦または正方形の画角にクロップした映像の同時記録にも対応し、ウェブやSNS用の動画も効率的に撮影できます。【プロフェッショナルが求める映像表現を可能にする撮影性能】。最大7K60P内部RAW記録やオーバーサンプリングによる高画質な4K動画記録に加え、フルサイズ時最大15+ストップのダイナミックレンジと2段階のBase ISO(基準感度)により、低輝度部から高輝度部までノイズを抑えた撮影を実現。また、放熱ファンの搭載によって熱による影響を低減し、安定した連続撮影が可能です。さらに、「デュアルピクセル CMOS AF II」による、追従性に優れた高速・高精度、かつ自然で滑らかなAFや高性能な被写体検出のほか、動画電子手ブレ補正機能などによりプロフェッショナルな映像制作をサポートします。【映像制作で求められる機動性・操作性・拡張性のあるカメラデザイン】。フラットで直線的なデザインのカメラボディーと同梱のハンドルユニットでさまざまな撮影スタイルに適応。また、カメラグリップとハンドルユニットにズームレバーとRECボタンを配置し、手元での安定した操作や素早いズーム操作が可能です。さらに、マルチカメラ撮影には欠かせないタイムコード入出力端子や、高品質な音声収録が可能なXLR端子などのインターフェースを搭載。機動力が求められる撮影現場から本格的な制作現場まで幅広い映像制作に対応します。【可能性を広げる豊富な機能】。縦撮り撮影に最適なUIやマルチカメラ撮影に最適なアプリケーションなど多彩なカメラコントロールに対応。バーチャルプロダクションやVR制作、ビデオ通話やライブ配信、クラウド転送、リモート接続など多数のアプリケーションやプラグインが使用でき、可能性を大きく広げます。【充実の静止画機能】。動画撮影ニーズだけでなく、静止画撮影ニーズにも高いレベルで応えます。ふたつの撮影ニーズを1台で叶えることで、2台のカメラを持ち運ぶ手間が省けるだけでなく、編集プロセスがスムーズになるなど、シームレスなワークフローを実現します。
    付属品ハンドルユニット、マイクホルダー、バッテリーパックLP-E6P、バッテリーチャージャーLC-E6、ショルダーストラップSS-1200電源バッテリーパック LP-E6P本体質量(g)670センサー35mmフルサイズ CMOSセンサー有効画素数3240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×88×95インターフェース【本体】HDMI(Type-A)、USB Type-C、SuperSpeed USB(USB3.2 Gen1)相当、Super Speed Plus USB(USB3.2 Gen2)相当、UVC(USB Video Class)・UAC(USB Audio Class)対応、Φ3.5mm ステレオミニジャック、DIN1.0/2.3 ジャック端子【ハンドル】XLR×2(AES/EBU非対応)記録ファイル形式【動画】Cinema RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S【静止画】キャプチャJPEG液晶モニター3.0型 LCD 162万ドット、タッチパネルISO感度設定160-25600(拡張時 100-102400)ISO規格800/6400/自動切り換え(Canon Log 2、Canon Log 3、RAW記録時)記録メディアCFexpressカード、SDカードレンズマウントRFマウント