カテゴリ
- 測定用品(53)
- 電気測定その他関連用品(15)
- 回転計/カウンターその他関連用品(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- ガイド付シリンダ(10)
- バイク純正部品(338)
- 切削工具(269)
- パソコン/周辺機器(254)
- 制御機器(113)
- 自動車純正部品(107)
- 空調・照明・電設資材(91)
- トラック純正部品(72)
- 電気材料(38)
- 科学研究・開発用品(37)
- 家電(34)
- バイク部品(21)
- 安全用品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 厨房用品(14)
- 介護用品(14)
- 農業機械(11)
- オフィス家具(10)
- 安全保護具(9)
- 作業工具(9)
- 防犯用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 学童・教育用品(8)
- 自転車部品(7)
- 事務用品(7)
- 建築金物(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- メカニカル部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全標識(5)
- 自動車補修部品(5)
- 洗車・清掃(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 研磨材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 保管用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三和電気計器(5)
- マザーツール(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(12)
- HIOKI(日置電機)(8)
- CKD(34)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(6)
- MCP(1)
- FNIRSI(3)
- GW INSTEK(2)
- Ideal-Tek(3)
- ホンダ(349)
- メディアカバーマーケット(181)
- 三菱ふそう(74)
- スバル(72)
- ODELIC(オーデリック)(60)
- イスカル(34)
- ダイヤトレンド(34)
- MICROCHIP(32)
- エスコ(31)
- ブランドをもっと見る
「lcr」の検索結果

LCRメータ「LCR701」
三和電気計器¥37,980~税込¥41,778~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルLCRメータ
マザーツール¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から26日以内出荷パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池質量(g)約390電源006P(9V)×1表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41電池寿命(時間)約20使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ測定モードシリアル/パラレルモード保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mFインダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000HパラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
デジタルLCRメータ
マザーツール¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から26日以内出荷小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。付属品テストリード、取説、電池質量(g)約185電源006P(9V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×120×37測定周波数250Hz抵抗200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩキャパシタンス(F)2n/20n/200n/2μ/20μ/200μインダクタンス(H)2m/20m/200m/2/20
MILLEX-LCR
Merck(メルクミリポア)¥26,980税込¥29,6781袋(50個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)直径(Φmm)33有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)100アズワン品番4-1096-01最高操作温度(℃)45穴径(Φμm)0.45耐圧(kPa)861(125psi)まで
LCRメータ LCR-6000シリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷高精度の基本確度:0.05% 高速測定:最高25ms(40回/秒) 測定パラメータとモニタを四つを同時に表示: 測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| DC抵抗測定 Auto Level Control (ALC) 機能 リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。 内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V) RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A質量(kg)約3電源(V)AC100~240、50~60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312最大消費電力(W)30インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)ディスプレイ3.5インチカラー液晶測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|基本確度0.05%
ポケットLCRメーター
LINKMAN¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷仕様【インダクタンス範囲】600 μH to 200 HタイプHand Held、Tweezer Style精度1%to 3%周波数100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz電池CR2032 ×2個(電池は付属しておりません。別途ご購入ください)抵抗60 Ohms to 20 Mohms測定距離Auto、Manual静電容量600 pF to 6 mF数値表示6000データ保持Data Hold
ピンセット型LCRブリッジ
FNIRSI¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ピンセット型のLCRブリッジ [ LCR-ST1 ] は、抵抗・コンデンサー・インダクタ・ダイオードの精密測定をサポートする。多機能なポータブル測定器です。先進の測定技術を採用し、高精度で安定した測定が可能です。1.14インチのカラー画面はデータを鮮明に表示します。250mAhのリチウム電池を搭載しており、長時間の使用が可能。100Hz、1kHz、10kHzの3つの周波数帯をサポートしています。ピンセット型のユニークなデザインは、特に狭い場所での細かい作業に適しており電子部品の迅速なテストが可能です。軽量で持ち運びに便利なため、フィールドエンジニアや電子実験室のオペレーターにとって なくてはならないツールです。特 性。 小型部品の検査に最適なピンセット型 。 高精度で高速なテストが可能 。 さまざまなタイプの部品の精密測定に対応 。 1.14インチのカラフルな画面 。 250mAhのリチウム電池を搭載 。 小型表面実装部品(SMD)の検査に最適なサイズ付属品本体×1、 データケーブル×1、 ツメ×2、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)28×19×150色ブラック質量(g)41ディスプレイ1.14 インチ カラースクリーン保証期間1年間バッテリー容量(mAh)【リチウム】250 (3.7V)充電方式USBType-C,5V/1A
ハンディタイプLCRメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から15日以内出荷タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ。モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数。15種類の測定組み合わせが可能。選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V。選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒。リモート制御用の USB-VCOM インタフェース。ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能質量(g)約380g (バッテリーを含む)電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールドRoHS指令(10物質対応)対応基本確度0.002
プラグ収納コンセント LCRシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から8日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。開口寸法(mm)床面:Φ115高さ(mm)必要床高:80以上取付ピッチ(mm)89仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8
CKD¥28,813~税込¥31,694~1本4日以内出荷から31日以内出荷寸法A(mm)15.6寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法F(mm)11寸法G(mm)11寸法H(mm)27.3寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法K(mm)16寸法L(mm)M5深さ4寸法RD(mm)13チューブ内径(Φmm)8ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~
CKD¥32,773~税込¥36,050~1本4日以内出荷から19日以内出荷寸法E(mm)1寸法G(mm)13寸法I(mm)M5深さ4寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
LCRメータアクセサリ Idealtek
Ideal-Tek¥78,980税込¥86,8781個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ スマートピンセットIdeal-tek Smart Tweezers(TM) Colibri(TM). LCRメータとコンポーネントIDをスイスの精密ピンセットに挟んで: このピンセットには、プレミアムのST-5S ; 841-8702 841-8702 )と簡略化した低コストバージョンのST-5C ; 841-8692 841-8692 )を用意しています。交換用の先端も用意しています( 841-8705 841-8705 )。先が曲がった精密先端( 841-8709 841-8709 )及び先の鋭い精密先端( 841-8718 841-8718 )は別売りです。. 電子部品の静電容量、抵抗、インダクタンスの測定用 表面実装デバイス(SMD)のテスト及び識別 複雑な電子システムのトラブルシューティング
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6
CKD¥25,173~税込¥27,690~1本4日以内出荷から18日以内出荷アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現寸法A(mm)14寸法B(mm)19.9寸法C(mm)11寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法F(mm)13.5寸法G(mm)10.5寸法H(mm)24寸法I(mm)M3深さ3寸法J(mm)21寸法K(mm)9寸法L(mm)M3深さ3寸法RD(mm)15チューブ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)9(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.025
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~
CKD¥36,507~税込¥40,158~1本4日以内出荷から17日以内出荷寸法A(mm)20.5寸法E(mm)2.5寸法G(mm)19寸法I(mm)Rc1/8寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314
LCR-6000シリーズ用アクセサリ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD 用 4 線ピンセット型周波数(MHz)DC ~ 1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)±35
LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電流ボックス ±2.5Adc
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷±2.5A DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電圧ボックス ±25Vdc
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷±45V DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥51,980~税込¥57,178~1セット(9点組)当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
ピンセット型 LCRメータ
はくでん¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。測定範囲インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5)質量(g)22周波数(Hz)10~20M精度[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1%充電時間2時間ディスプレイ90×16mm OLED入力インピーダンス1MΩダイオードシリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V)動作時間10時間測定範囲(Ω)抵抗:0.1~2M最大入力電圧(V)-5~+50
アクセサリ 4 線式ケルビンクリップテストリード(LCR用)
GW INSTEK¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LCRメータ用ケーブル 4線ケルピンクリップ テストリード DC~1MHz、±35VRoHS指令(10物質対応)対応
LCRメータピンセット Peak Electronic Design
Peak Electronic Design¥5,198税込¥5,7181個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ピンセット併用可能製品 = LCRケーブルPeak LCR40mパッシブコンポーネントアナライザ. LCR40mは、インダクタ、コンデンサ、抵抗器を自動的に識別して、主なコンポーネントの値及びその他コンポーネントの詳細(コイルインダクタンス及びDC抵抗など)を測定できます。 特徴が不明な場合や表面実装設計に最適です。. コンポーネントを自動識別 テスト周波数を自動選択 遅延又は即時分析(ハンズフリー操作用) 不揮発性プローブ及びテストリード補正 実単位表示による自動範囲設定及びスケーリング 自動及び手動電源オフ
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥45,980税込¥50,5781セット(9点組)当日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個欠品中4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード電圧最大±35V周波数(Hz)DC~10MHzRoHS指令(10物質対応)対応
データロガーマルチLCRメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷SDカードで測定記録可能仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:0.1Hz~20mHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1/1/10/100/1K/10KHz)●▼温度:-100℃~+1000℃、精度:±1%rdg±1℃●▼抵抗:600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)●▼インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt)60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●▼キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt)100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●記録間隔:2~3600秒●データ:MicroSDカード容量により●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1最大表示60mΩ直流電圧600.0mV、6/60/600/1000V交流電圧測定600m/6/60/600/1000Vアズワン品番67-4753-74
LCR-6000シリーズ用アクセサリ Axial/Radial Lead 兼用周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷Axial/Radial Lead 兼用 4端子テストフィクスチャ電圧最大±35V周波数(Hz)DC~1MHzRoHS指令(10物質対応)対応
LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235979)
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷仕様RS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、ケルビンクリップ. RS Proケルビンクリップテストリードは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±45 VRoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ ワニ口クリップ 2 線 +GND 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ワニ口クリップ2線+GNDテストリード電圧最大±35V周波数(Hz)DC~1MHzRoHS指令(10物質対応)対応
LCRメータ
HIOKI(日置電機)¥589,800税込¥648,7801台14日以内出荷1mΩからの確度保証範囲、低インピーダンス測定も安心 DCバイアス測定の内部発生可能 研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍。質量(kg)4.2電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×230機能コンパレータ、BIN測定 (2項目10分類)、トリガ機能、オープン・ショート補正、コンタクトチェック、パネルセーブ・ロード機能、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低Z高精度モード: 10インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、/USB/USBメモリ/LAN/GP-IB/RS-232C、BCD出力測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定モードLCR (単一条件で測定)、連続測定 (保存された条件で連続測定)RoHS指令(10物質対応)対応パラメータZ、Y、θ、X、G、B、Q、Rdc (直流抵抗)、Rs (ESR)、Rp、Ls、Lp、Cs、Cp、D (tanδ)、σ、ε
LCRメータアダプタ Peak Electronic Design
Peak Electronic Design¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = LCRメータPeak LCR40mパッシブコンポーネントアナライザ. LCR40mは、インダクタ、コンデンサ、抵抗器を自動的に識別して、主なコンポーネントの値及びその他コンポーネントの詳細(コイルインダクタンス及びDC抵抗など)を測定できます。 特徴が不明な場合や表面実装設計に最適です。. コンポーネントを自動識別 テスト周波数を自動選択 遅延又は即時分析(ハンズフリー操作用) 不揮発性プローブ及びテストリード補正 実単位表示による自動範囲設定及びスケーリング 自動及び手動電源オフ
LCRメータ
HIOKI(日置電機)¥479,800税込¥527,7801台14日以内出荷基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。質量(kg)3.1電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、連続測定 (LCRモード)RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップパラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T
Millex-HPF LCR 0.45μm PTFE w/prefilter 25mm non-ster 50/Pk 50PK
Merck(メルクミリポア)¥30,980税込¥34,0781セット(50個)翌々日出荷粘度・濁度の高いサンプルの前処理ろ過に最適仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルター, 0.45μm, PTFE, with glass fiber prefilter, 25 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌材質親水性PTFE高さ(mm)21品名マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルターユニット包装バルク, 非滅菌フィルター直径(Φmm)25湿潤性親水性アズワン品番61-0198-73
...