「ldl20t」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管形LEDベースライト 東芝ライテック

    直管形LEDベースライト

    東芝ライテック
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED直管 20W形 モノタロウ

    LED直管 20W形

    モノタロウ(37件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
    用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
    用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 防雨防湿型 【受注生産品】 コイズミ照明

    直管形LEDランプ 防雨防湿型 【受注生産品】

    コイズミ照明
    9,698税込10,668
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)580消費電力(W)9.9口金GX16t-5定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色形名LDL20T・N/10/13・G3光束(Lm)1290演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ 20形

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
    付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ

    直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)

    エコリカ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。
    用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LED20形1200タイプ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:580質量(g)125消費電力(W)11管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)1200平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 省エネ形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LED20形1200タイプ昼白色飛 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼白色飛

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • 直管LED20形1200タイプ昼光色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    種別20形口金GX16t-5定格ランプ電力(W)11明るさ(Lm)1150光色昼光色電球の種類LED
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)12定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)IP等級IP23
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) 東芝ライテック

    直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    材質(本体)鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83
  • 電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック

    電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
    スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ