カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み

「ldl40sn1426」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 省エネ形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
    種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    6日以内出荷
    仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>適合(ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.7高さ(mm)87消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)4940明るさ(Lm)4940演色指数(Ra)80調光の可否
  • クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック)

    クリーンルーム向け照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    84,980税込93,478
    1セット
    6日以内出荷
    クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形 直管LEDランプベースライト 透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ 連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
    長さ(mm)1274幅(mm)260質量(kg)10電圧(V)100~242器具・セットセット品光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光の可否
  • 40形 直管LEDランプベースライト 防湿型・防雨型 片反射笠付型セット品 Panasonic(パナソニック)

    40形 直管LEDランプベースライト 防湿型・防雨型 片反射笠付型セット品

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、天井直付型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射笠:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)3電圧(V)100~242消費電力(W)20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×1245×165蛍光ランプLDL40Sエネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)2150Ra80防水保護等級IP23 防湿
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷から62日以内出荷
  • クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック)

    クリーンルーム向け照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)質量(kg)6.2タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1セット
    6日以内出荷
  • 直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)3.2保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷
    材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル質量(kg)2.9電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1セット
    6日以内出荷
    材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数2演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1セット
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用質量(kg)4.9保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
  • LDL40x2コンフォトW300プリズム Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2コンフォトW300プリズム

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    【基本灯具】NNF42750LT9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN1426の組合せの組合せ
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)36安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)110.5光束(Lm)3980光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121
ldl40s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ldl40s