カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)

「ldl40sn2938」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7形状直管管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
直管LEDランプ LDL40 岩崎電気直管LEDランプ LDL40岩崎電気
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40
LED直管ランプシステム 東芝ライテックLED直管ランプシステム東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
口金GX16t-5相関色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1セット
6日以内出荷
クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形 直管LEDランプベースライト 透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ 連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
長さ(mm)1274幅(mm)260質量(kg)10電圧(V)100~242器具・セットセット品光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1275質量(kg)3.2材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷
材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上)電圧(V)100~242起動形式LT9LEDランプLDL40S・N/19/25-K光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
電圧(V)100~242
直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)3.2保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライトPanasonic(パナソニック)
94,980税込104,478
1セット
6日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル質量(kg)2.9電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷から62日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1セット
6日以内出荷
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数2演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿
直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用質量(kg)4.9保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
LDL40X2コンフォW220プリズム Panasonic(パナソニック)LDL40X2コンフォW220プリズムPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
【基本灯具】NNF42666LT9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)5540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80
LDL40x2コンフォトW300プリズム Panasonic(パナソニック)LDL40x2コンフォトW300プリズムPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光束(Lm)5920光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121
照明器具カテゴリ