カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(96件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
光の実験器セット OBS-50
ナリカ¥70,000税込¥77,0001個3日以内出荷反射や屈折など、光の伝わり方を学ぶための実験セットです。各種プリズムを用いて屈折率の測定実験を行います。単一波長のレーザー光源装置が標準付属しています。豊富なレンズで様々な光学事象が確認できます。大口径(Φ75mm)球面レンズを用いて、実像・虚像の観察を行うことができます。偏光板2 枚セットの実験で、光が横波であることを確認することができます。反射鏡を用いた回転実験で、反射光線の回転角は平面鏡の回転角の2 倍になることを実験することができます。台形ガラスや半円プリズムを用い、屈折率、全反射, 臨界角を求める実験ができます。専用の収納ケース付きです。セット内容凹レンズΦ75mm(f=250)、凸レンズΦ75mm(f=200)、凸レンズΦ75mm(f=250)、凹プリズム(f=80)、凸プリズム(f=50)、凸プリズム(f=80)、台形ガラス(底辺70×幅40×厚さ15mm、角度60°)、半円プリズム(Φ60mm)、反射鏡、偏光板2枚セット(外径Φ100mm、角度目盛付、2枚組)、レーザー光源装置LDP-39N(発振波長650nm、ロッドレンズ脱着式)、実験用目盛板(210×297mm、角度目盛及び方眼スケール印刷付)、スクリーンガラス(Φ75×厚さ2mm、片側摺りガラス)、球面レンズスタンド2個、レーザー光源装置用スタンド、レンズ収納ケース、取扱説明書材質ガラス(凹レンズ・凸レンズ)、ステンレス(反射鏡)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら