「ldr6l m e11」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • デコライトLED エクセレント STE(エス・ティー・イー)

    デコライトLED エクセレント

    STE(エス・ティー・イー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
    定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
  • LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)4.9平均演色評価数Ra92周波数50/60Hz色温度(K)2700グローブ種別ポリカーボネート樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光度(cd)最大3350光束(Lm)【器具】450外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティング

    LED電球ダイクロハロゲン形

    ウシオライティング
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ハロゲン型LED電球 STE(エス・ティー・イー)

    ハロゲン型LED電球

    STE(エス・ティー・イー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
    寸法(mm)Φ50×63質量(g)45消費電力(W)5.2口金E11全光束(Lm)530平均演色評価数(Ra)80以上ビーム光束(Lm)290電球形状ハロゲン色温度(K)2700ビーム角(度)中角25電流(mA)80最大光度(cd)1850LED寿命(時間)25000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
  • LED電球 ハロゲンタイプ ELPA

    LED電球 ハロゲンタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    口金E11電球形状ハロゲン入数(個)1電球の種類LED
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ダウンライト/交換型 山田照明

    ダウンライト/交換型

    山田照明
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
    電圧100V専用消費電力(W)5.8光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700配光角度(°)21光色電球色調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94エコロジー商品省エネ
  • LED電球ハロゲン形 東芝ライテック

    LED電球ハロゲン形

    東芝ライテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66質量(g)58タイプ広角タイプ周波数(Hz)50/60明るさ(W)60形相当口金E11定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)170色温度(K)2700定格入力電流(A)0.06最大光度(cd)810光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.3色(本体)外径(mm)50グリーン購入法適合
  • ダウンライト/交換型 山田照明

    ダウンライト/交換型

    山田照明
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
    寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.4電圧100V専用消費電力(W)6.4光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)52.9耐水性防雨LED寿命(時間)40000配光角度(°)22光色電球色適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)339エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
    長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series ウシオライティング

    LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series

    ウシオライティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5定格電圧(V)100口金E11全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形エコロジー商品省エネ
  • ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)41消費電力(W)6.7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
  • 空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用) 2998 空調服

    空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用) 2998

    空調服(1件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    風が通り抜ける新感覚の涼しさ 新世代スタンダードモデルの空調服
    仕様空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単セット内容服のみ材質軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)タイプ男女兼用
  • ハロゲン形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED 調光対応

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製で全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
    仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製のスポットライトですので、全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
    仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)、乳白ガラス(消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ