カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ldr6lme11」の検索結果

LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
デコライトLED エクセレント
STE(エス・ティー・イー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上
LED電球ダイクロハロゲン形
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ