カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
「le-132n-no」の検索結果

スイッチ付マグネットキャッチ(L線:黄・白)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥463税込¥5091個当日出荷扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途ドアの開閉感知材質ポリプロピレン(PP)色ブラックタキゲンコード50373
スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒)
TAKIGEN(タキゲン)¥461税込¥5071個当日出荷扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途ドアの開閉感知仕様接点寿命:100000回材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-10~+70定格DC30V/10mA(抵抗負荷)吸着力(N)19.6以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路方式LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズLE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン標準色ブラック最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値)耐電圧(V/min)AC500タキゲンコード50372