カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み

「lec-401」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ断線箇所(長さ)検知小型・軽量別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(3個)
当日出荷
LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)
寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,798税込10,778
1セット(4個)
当日出荷
LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.5~8)
寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
配線ターミナル:No.1LANケーブルチェッカー LEC-401専用
用途LANケーブルチェッカー(LEC-401)専用 配線ターミナル質量(g)25本体サイズ(mm)70×23×24
関連キーワード
LAN製品カテゴリ