カテゴリ

  • 制御機器(1,712)
  • 空調・照明・電設資材(1,030)
  • 測定用品(345)
  • パソコン/周辺機器(257)
  • 電動工具(228)
  • 住設機器(115)
  • バイク部品(97)
  • 機構部品(96)
  • 学童・教育用品(85)
  • メカニカル部品(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 梱包用品(53)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • 安全用品(42)
  • 防犯用品(40)
  • 作業工具(40)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 家電(37)
  • 自動車補修部品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 測定関連サービス(31)
  • 自転車部品(29)
  • 電気材料(27)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 医療(17)
  • カー用品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 切削工具(11)
  • 防災用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 事務用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(6)
  • テープ(6)
  • 完成車(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 縫製用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 10mm」の検索結果

関連キーワード
4,858件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED - 10mm Cycling RGB slow SPARKFUN

    LED - 10mm Cycling RGB slow

    SPARKFUN
    ¥309税込¥340
    1個
    33日以内出荷
  • Diffused LED - Green 10mm SPARKFUN

    Diffused LED - Green 10mm

    SPARKFUN
    ¥299税込¥329
    1個
    33日以内出荷
    仕様●色:緑●呼び寸法:10mmアズワン品番67-0453-12
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
  • Diffused LED - Red 10mm SPARKFUN

    Diffused LED - Red 10mm

    SPARKFUN
    ¥299税込¥329
    1個
    33日以内出荷
    仕様●色:赤●呼び寸法:10mmアズワン品番67-0453-11
  • RS Pro LED表示灯, 白 10mm, 10.8 → 13.2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 白 10mm, 10.8 → 13.2 V dc

    RS PRO
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 10.8 → 13.2 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 10mm電球サイズ = 5 mm長さ = 17.15 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = メタリック (ステンレス)IP評価 = IP67強度 = 500 mcd定格電流 = 20 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Super Bright LED - Green 10mm SPARKFUN

    Super Bright LED - Green 10mm

    SPARKFUN
    ¥899税込¥989
    1個
    33日以内出荷
    仕様●色:緑●呼び寸法:10mmアズワン品番67-0452-78
  • LED Holder - 10mm SPARKFUN

    LED Holder - 10mm

    SPARKFUN
    ¥179税込¥197
    1個
    33日以内出荷
  • Diffused LED - Blue 10mm SPARKFUN

    Diffused LED - Blue 10mm

    SPARKFUN
    ¥299税込¥329
    1個
    33日以内出荷
    仕様●色:青●電圧[V]:3.0V●電流[A]:20mA●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:10mm●光度[cd]:100mcdアズワン品番67-0453-14
  • 高輝度LED エレキット

    高輝度LED

    エレキット(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(5個)
    当日出荷
    乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813ID KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813ID

    KINGBRIGHT
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 10 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 10×13.5mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種色とレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-819EGW KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-819EGW

    KINGBRIGHT
    ¥119税込¥131
    1個
    8日以内出荷
    Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 50 mcdピン数 = 3ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 10 x 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Diffused LED - White 10mm SPARKFUN

    Diffused LED - White 10mm

    SPARKFUN
    ¥229税込¥252
    1個
    33日以内出荷
    仕様●色:白●呼び寸法:10mmアズワン品番67-0453-23
  • Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813YD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813YD

    KINGBRIGHT
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高輝度LED エレキット

    超高輝度LED

    エレキット(11件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    当日出荷
    超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LEDパイロットライト モノタロウ

    LEDパイロットライト

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    光源にLEDを用いた商品になります。
    用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
  • サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤

    坂詰製作所(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色赤定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4

    KINGBRIGHT
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 10 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 8 cd●ピン数: 2●ビュー角: 15°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 10×13.5mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種色とレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用 モノタロウ

    LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(4個)
    当日出荷
    LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。
    用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ材質POM質量(g)9適合ベルト幅(mm)20-25適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • ウエッジベース 10LED T10 モノタロウ

    ウエッジベース 10LED T10

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用
  • 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER
    グレー
    ゴールド

    充電式LEDキーライト K4R

    LED LENSER
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。 最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。 コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
    本体質量(g)約20(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5
  • LEDワークライト EARTH MAN

    LEDワークライト

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
    用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
  • 超高輝度コード付LED エレキット

    超高輝度コード付LED

    エレキット
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LED T10x37mm SMART[自動車用品]

    LED T10x37mm

    SMART[自動車用品]
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
  • LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    LEDクランプライト 3段階調光

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
    付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト ベースプレート ベースプレートSP502121_BP LED LENSER

    ヘッドライト ベースプレート ベースプレートSP502121_BP

    LED LENSER
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番679-8416適合機種H5/H5R/H7R Core幅(mm)70高さ(mm)40品名ベースプレート奥行(mm)10グリーン購入法適合
  • LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
    仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDチューブライト 乾電池式 モノタロウ

    LEDチューブライト 乾電池式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
    用途夜間工事現場や工場内の安全確保材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED色赤LED24個点灯方法交互点滅
  • LED T10 37mm SMART[自動車用品]

    LED T10 37mm

    SMART[自動車用品]
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10 42mm SMART[自動車用品]

    LED T10 42mm

    SMART[自動車用品]
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷
  • USBテープLED JTT

    USBテープLED

    JTT(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
    エコロジー商品省エネ
  • 充電ケーブル 1B1500L0204 LED LENSER

    充電ケーブル 1B1500L0204

    LED LENSER
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番700-4400幅(mm)39高さ(mm)10品名1B1500L0204奥行(mm)1.1グリーン購入法適合
  • 防水型パイロットランプ YEC

    防水型パイロットランプ

    YEC(6件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
  • 12LED ウエッジベース T10 モノタロウ

    12LED ウエッジベース T10

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
  • C3R/P3R/M3R 充電池 LED LENSER

    C3R/P3R/M3R 充電池

    LED LENSER
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番706-9992適合機種C3R/P3R/M3R幅(mm)10全長(mm)45外径(mm)10グリーン購入法適合
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813ID KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813ID

    KINGBRIGHT
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 10 x 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813GD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813GD

    KINGBRIGHT
    ¥519税込¥571
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 60 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 10 x 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水LED色白使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
  • MH7/8用電池蓋 MH7/8用電池蓋 LED LENSER

    MH7/8用電池蓋 MH7/8用電池蓋

    LED LENSER
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番693-1153適合機種MH7/8幅(mm)15全長(mm)15外径(mm)35グリーン購入法適合