カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4,348)
- ノートPC用ACアダプタ/充電器(13)
- PCセキュリティ用品(11)
- ケーブル(96)
- マウス(16)
- ディスプレイ/モニター本体(36)
- ノートPC(34)
- ワイヤレス マウスキーボードセット(3)
- 液晶フィルター(2,500)
- 保護フィルム/のぞき見防止フィルム(207)
- 制御機器(24)
- 産業用ACアダプタ(10)
- 家電(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- オフィス家具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(496)
- エレコム(22)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- メディアカバーマーケット(3,654)
- タイムリー(2)
- サンワサプライ(2)
- エムディーエス(15)
- StarTech.com(104)
- CIO(31)
- Anker(アンカー)(30)
- ラムマウント(17)
- ブルー(7)
- アズワン(5)
- ノーブランド(4)
- アドテック(3)
- ナカバヤシ(3)
- ルートアール(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lenovo」の検索結果

Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
HDMI to VGA モニターアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥3,298税込¥3,6281個欠品中本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。 より良い音質と画質の再現性 使いやすさと性能色黒質量(g)31奥行(mm)200ケーブル長(m)0.2保証期間3年アダプター型式アクティブケーブル長(cm)20オス形状HDMI - VGAメス形状VGA変換タイプオス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
Lenovo USB エッセンシャルマウス
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷Lenovo USB エッセンシャルマウスは、フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートし、抜群の正確さと精密な操作性を提供します。付属品マニュアル類色ブラック質量(g)70ケーブル長(m)1.8対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10接続方式有線分解能(dpi)1600対応機種USBポート搭載のパソコン保証期間1年保証ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)インターフェイスUSB寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)111.30×62.3×33.77ホイール数スクロール・ホイール (上下)読取方式光学センサー
Lenovo 14.0インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷マイクロルーバー技術によりディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止し、ログイン認証情報や給与情報などの機密データを秘匿できます。付属品プライバシーフィルター本体、COMPLYアタッチメントおよびスライドマウント、取扱説明書、液晶画面クリーニングクロス仕様光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル可能、COMPLY方式のアタッチメントもしくはスライドマウントを利用可能厚さ(mm)0.29透過率(%)67表面硬度3H視認角度(°)正面60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)188.50×301.60× 0.29対応インチサイズ14.0のぞき見防止○ブルーライトカット0.35
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。 キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。仕様チルト角度調整可能セット内容Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類質量(g)キーボード: 570、マウス: 69ケーブル長(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体)対応OSWindows 7, Windows 10, Windows 11接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB Aポートを使用してサポートされているPCキー配列109キー(日本語配列)保証期間1年キーストローク(mm)2.5+/-0.4ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)インターフェイスUSB Type-Aホイール数スクロール・ホイール (上下)読取方式光学センサー
【GIGA】Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (N200/8GB/eMMC・128GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/14.0型ワイド)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥96,980税込¥106,6781台7日以内出荷メモリー容量8GBディスプレイ14.0型ワイドOSChromeOS光学ドライブなし
V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2 ●その他環境及び安全規格:なし●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 FHD IPS液晶(1920×1080ドット、約1677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.3×359.2×235.8 mm●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1610最大消費電力(W)65メモリー容量16GB(標準)、32GB(最大)ディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル Core i5-13420Hスピーカーステレオスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり(前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 ×2 (本体×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C ×1 (本体×1)オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版
ThinkVision M14d
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケースポート数USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給)消費電力(W)最大:7.5、標準:6本体質量(g)約 600表面処理非光沢本体質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約314.4×106.4×216.5~227.5角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なしコントラスト比1500:1解像度2240×1400ドット動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事)保証期間3年間視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直応答速度8ms入力端子USB Type-C×2スピーカーなし色(本体)ブラック電源供給方式セルフパワー高さ調節可高さ調整範囲(mm)11アスペクト比16:10モニターサイズ14型ワイドパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)375角度調節可
ACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65W
エレコム¥5,298税込¥5,8281個当日出荷さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品変換コネクター×4色ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約178使用温度範囲(℃)0~35適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く)定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)65使用地区日本定格出力電圧(V)19プラグ形状90度スイング構造定格出力電流3.42A
LAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレー
NEC¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:320g仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水なし、防塵なし●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●有効画素数(アウトカメラ):200万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●VCCI:対応(クラスB)●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Android 14●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●本体サイズ(W):211mm●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●マルチタッチ:10点●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●本体サイズ(D):125mm●駆動時間:12時間●本体サイズ(H):9mm●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●メインメモリ:4GB●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドLED 広視野角液晶●ストレージ容量:128GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●バッテリ容量:5100mAh●CPU詳細:MediaTek Helio G85●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:8.7型●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)320最大消費電力(W)20解像度1340 x 800 ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)Webカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。 解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類色ブラック質量(g)60(バッテリーを除く)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USBポート搭載のPC使用電池単3電池×1個保証期間1年保証ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス読取方式光学センサー
Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷付属品充電ケーブル(1.7m)、マニュアル類仕様PD3.0対応出力65W/20V/3.25Aケーブル長(m)1.7本体質量(g)175入力100-240V、50/60Hz、1.5A動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×56×56
ACアダプタ用コード付プラグ2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥589税込¥6481個4日以内出荷かさばる長いコードを短くすることで、すっきりコンパクトにできます。 出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利!色ブラックコンセント形状2P本体質量(g)35電源コード(m)0.2定格入力電流(A)7/125V、3/250V※海外で使用する場合に限るプラグ形状2P(ストレート型)RoHS指令(10物質対応)対応
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222出力電圧(V)5定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100~240出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)、3(タブレット接続時)入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108プラグ形状USB Type-C動作温度範囲(℃)5~40
Lenovo Chrome スマート チャージャー
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10接続方式無線対応機種USBポート搭載のPCキー配列108キー(英語配列)使用電池単3電池x 2保証期間2 年間キーストローク(mm)2.1+/-0.3連続動作時間最大24ヶ月キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
Lenovo Go ワイヤレス バーティカルマウス
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥5,998税込¥6,5981個欠品中本製品は人間工学に基づいた右手用の縦型のマウスです。 横から軽く手を添えることで手首をひねらず約45度の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用でも腕の筋肉や手首への負荷の軽減をサポートします。 手を添えた時に自然な形で指が各ボタンを操作できるように設計され、親指を添える側面にはUVコートを施したコルクを採用、心地よいグリップを提供します。 付属するUSB Type-Aレシーバーで、簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えが可能で、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。 また、ブルーLEDセンサーを採用し、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングをすることができます。付属品USB Type-A レシーバー、単3乾電池x1、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)色グレー系 (一部コルク)質量(g)約97接続方式無線分解能(dpi)2400、1600、800対応機種USB Type-A搭載のシステムのみサポート使用電池単3乾電池x1保証期間1年保証ボタン数6(左クリック、右クリック、スクロールクリック、DPI調整、ファンクションボタン×2)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)62×63×104ホイール数スクロール・ホイール (上下)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式読取方式ブルーLED
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能セット内容Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類質量(g)109ケーブル長(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.5×85×132.8対応OSWindows 10, Windows 11接続方式無線対応機種2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデルキー配列21キー搭載充電時間約2時間保証期間1年キーストローク(mm)1.8連続動作時間約3か月キーピッチ(mm)16.05
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10接続方式無線対応機種USBポート搭載のPCキー配列113キー(日本語配列)使用電池単3電池x 2保証期間2 年間キーストローク(mm)2.1+/-0.3連続動作時間最大24ヶ月キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
...