カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(143)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 物流用品(22)
  • バイク純正部品(14)
  • 制御機器(14)
  • 清掃用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 家電(8)
  • バイク部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 安全保護具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 医療(5)
  • 梱包用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgs」の検索結果

485件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社)

    LGS グリップレバー用シャフト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 端子台マーキング ZB 5.LGS: 1-100/VERP ザックストリップ フエニックス・コンタクト

    端子台マーキング ZB 5.LGS: 1-100/VERP ザックストリップ

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    。ザックマーカーストリップ、ストリップ、白色、ラベル付き、水平印刷:連続番号、取り付けタイプ:高いマーカー溝にスナップ式で Terminal Block 幅 5.2 mm、レタリングフィールドサイズ: 10.5 x 5.15 mm、個別ラベル数: 10
    仕様●種類:ザックストリップ●シリーズ:ZB 5.LGS:(1-100/VERP)●コード番号:856-5482アズワン品番65-7699-88
  • 高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGS

    アサ電子工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
  • ザックテープ ZB6.LGS:51 -60 マーカーストリップ for use with for use with 端子台 フエニックス・コンタクト

    ザックテープ ZB6.LGS:51 -60 マーカーストリップ for use with for use with 端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    ザックマーカーストリップ。Phoenix Contact社のZBザックマーカーストリップシステムは、高さのあるマーカー溝付きのモジュラ端子台や電子モジュール向けのマーキングソリューション。ザックマーカーストリップ 実際に使用する際に色で簡単に区別できるようにさまざまな色の製品を用意 ラベル付き及びラベルなしバージョンを用意 次のラベルを使用可能: プロッタ フラットマーカー溝に単純にはめ込むだけで取り付け可能
    仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB6.LGS :51 -60●コード番号:804-1636アズワン品番65-7730-67
  • ExLights 壁面取付接着プレート タカショー

    ExLights 壁面取付接着プレート

    タカショー
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
    ExLightsシリーズを壁面に取り付ける際に壁に穴を空けずに設置できます。取りつけ可能:コンクリート・タイル・スチール・アルミ・サイディングボード(凹凸のない平滑面)。取りつけ不可:アクリル・ポリプロピレン・ポリエステル・ポリスチレン・スチロールなどの難接着な樹脂。 土壁・クロス壁や壁紙・ガラス・大理石など。対応機種:LGS-EL03 LGS-EL04 LGS-EL05 LGS-EL06 LGS-EL07 LGS-EL10
    用途タカショーExLightsシリーズの壁面取りつけに。材質プレート本体:ASA樹脂、ドリルビス:ステンレス、接着剤:種類:化学反応形接着剤・成分:変性シリコーン(30%)・無機物等・正味量:5g、ピロー袋 : PET・ポリエチレン・アルミニウム質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.25×1.45×3
  • 5本爪先強化ウレタン背抜き手袋 TRUSCO

    5本爪先強化ウレタン背抜き手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1双
    当日出荷
    指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。
    用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)約1色ネイビーゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA タカショー

    ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA

    タカショー(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。
    用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)163高さ(mm)180奥行(mm)163LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20センサー感知範囲最大角度:60°、最大距離:約2m
  • LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビス

    LVMPスプレーガン O-LIGHT2

    デビルビス(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
    本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
  • ソーラーライト タカショー

    ソーラーライト

    タカショー(6件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1セット(2個)
    当日出荷
    交換用ソーラーライト用充電池2本セット。
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • 鋼製ロックナット 三桂製作所

    鋼製ロックナット

    三桂製作所
    ¥249~税込¥274~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼
  • ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)284色ダークグレー高さ(mm)50奥行(mm)63LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約3
  • ステンレス ソーラーマーカーライト タカショー

    ステンレス ソーラーマーカーライト

    タカショー
    ¥949税込¥1,044
    1個
    欠品中
    日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
    用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(g)140電池ニッケル水素充電池1.2V 200mAh 単4形 1本LED色白色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×5.6×39(高さは地中杭を含む)
  • LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 タカショー

    ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色

    タカショー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。 1.明るさを2段階調整が可能です。 2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。 3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。 普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
    用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本材質ポリプロピレン質量(kg)0.34電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本使用環境屋外バッテリー容量(Ah)2保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)LED電球色(6球)・RGB(1球)
  • サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕

    SK(新潟精機)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
    用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石耐荷重(kg)100全長(cm)58~80伸長(cm)最大34(シャフト)
  • ソーラー ステンレス ミニマーカーライト タカショー

    ソーラー ステンレス ミニマーカーライト

    タカショー(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(4本)
    欠品中
    アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
    材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(kg)約0.1電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本LED色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7LED1球×4本
  • LED電球T型 広配光60W相当 東芝

    LED電球T型 広配光60W相当

    東芝
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)108質量(g)51口金E26外径(Φmm)40定格消費電力(W)6.8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)119.1入力電流(A)0.12配光角度(°)300入力電力(W)6.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フェアリーメイソンジャー ソーラーライト タカショー

    フェアリーメイソンジャー ソーラーライト

    タカショー
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。 ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
    用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本LED色シャンパンゴールド使用環境屋外保証期間1年球数20
  • ExLights ソーラーポールライト CUBE タカショー

    ExLights ソーラーポールライト CUBE

    タカショー
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    足元を明るく照らすスタイリッシュなポールライト。アプローチやエントランスなど人を誘導するライトとして最適です。
    用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)143高さ(mm)603奥行(mm)143LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20センサー感知範囲最大角度:120°、最大距離:約3m
  • ハイパワーソーラーアップライト 2型 タカショー

    ハイパワーソーラーアップライト 2型

    タカショー
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
    用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂質量(kg)約0.7全光束(Lm)52機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34組立時間1人で20分未満LED1球(電球色)
  • ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    欠品中
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)158色ダークグレー高さ(mm)151奥行(mm)50LED色電球色LED使用数(個)21センサー感知範囲120感知距離(m)約3
  • ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト タカショー

    ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト

    タカショー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    リアルなゆらぎのランタンライトです。
    用途屋外材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール使用環境屋外LED1球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
  • ExLights ソーラーウォールライト BLOCK 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト BLOCK 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。カーポートの柱や天井などから照らす取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)122色ダークグレー高さ(mm)56奥行(mm)152LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約2.5
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。丸型のライトでやわらかなひかりを演出します。エントランスや門柱灯として景観になじむ取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)130色ダークグレー高さ(mm)137奥行(mm)151LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約3.5
  • マジックチューブ 日本ジッパーチュービング
    グレー
    ブラック

    マジックチューブ

    日本ジッパーチュービング
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(25m)
    当日出荷から6日以内出荷
  • サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌日出荷
    伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
    用途建築現場などでの仮止め作業。材質酸洗鋼板耐荷重最大100kgf
  • サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕

    SK(新潟精機)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
    用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:スチール耐荷重(kg)100本体質量(g)約1400使用範囲(mm)800~1100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
  • ExLights ソーラーアップライト FLAG タカショー

    ExLights ソーラーアップライト FLAG

    タカショー
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。高輝度LED搭載で、ソーラーライトでありながら最大500lmの明るさを実現します。明るさを4段階(25%/50%/75%/100%)に調整可能です。アップライト型なので、家や建物、樹木など対象物を際立ててくれます。ポールライト型はアプローチ演出や足もとの転倒防止などに役立ちます。
    用途住まいの外観を美しく引き立てる照明として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)650種類アップライト型電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×14.5×28.2(高さは地中杭を含む)LED使用数(個)6
  • ゲルインキボールペン替芯(BLGS) パイロット

    ゲルインキボールペン替芯(BLGS)

    パイロット
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    用途タイムラインゲル 対応全長(mm)86.8適合本体シリーズ名タイムラインゲル先端ボール径(mm)(最大)6.2インクゲルインキ入数1本商品タイプ替芯線の太さ極細
  • 採血かまぼこマクラ 60mm・滑り止め付き ナビス(アズワン)

    採血かまぼこマクラ 60mm・滑り止め付き

    ナビス(アズワン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。底面滑り止め付きです。
    材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、ストップレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×60
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
    色青直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
  • LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
    用途ダクト用材質セード:プラスチック質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度可動範囲上下92度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • リチウムグリススプレー 潤滑・防錆 420ml TRUSCO

    リチウムグリススプレー 潤滑・防錆 420ml

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1本
    翌々日出荷
    原液量が業界トップレベル(。メーカー調べ)で、コスト・使用量・産廃削減に繋がります。原液量が267mlと従来品より約60%アップしており、30本換算で17本分お得です。グリース潤滑皮膜を形成し、付着性と持続性、耐水性に優れています。粘度が高く、潤滑・防錆に優れています。耐熱性に優れており、-25℃から120℃まで使用可能です。
    用途機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。付属品予備ボタン、ノズルトラスコ品番661-9456材質主成分:石油系溶剤、潤滑剤、噴射剤、キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール色黄容量(mL)420使用温度範囲(℃)-25~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)267
  • サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕

    SK(新潟精機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
    用途建築現場などでの仮止め作業。材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石全長(mm)1100~1800耐荷重(kg)100
  • 綿コットンインナー手袋 2003-LGシリーズ ウインセス

    綿コットンインナー手袋 2003-LGシリーズ

    ウインセス
    ¥3,940税込¥4,334
    1袋(12枚)
    当日出荷
    現場の声を形にしたロング仕様で、作業服との間に隙間をつくりません。 薄手の綿天竺を使用しているため手指に感覚が伝わりやすい仕様です。 マチ付きなので指先のフィット感及び指股のストレスを軽減します。
    材質綿色白
  • パワーQ1000用両脚スリーブ グループ二十一

    パワーQ1000用両脚スリーブ

    グループ二十一
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    松吉医科器械コード24-2860-10
  • 採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き ナビス(アズワン)

    採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き

    ナビス(アズワン)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。底面滑り止め付きです。
    材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、ストップレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×45