カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「lgw51704bcf1」の検索結果

シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷から4日以内出荷集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能