カテゴリ

  • 防災用品(14)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)

「lintec21 lh-800」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャビネットホルダー リンテック21

    キャビネットホルダー

    リンテック21(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セットほか
    当日出荷
    キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
    用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。種別転倒防止ベルト
  • キャビネットホルダーGLP リンテック21

    キャビネットホルダーGLP

    リンテック21(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
    用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部種別転倒防止ベルト質量(g/本)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)過負荷耐量150kg以下/本使用環境温度(℃)0~40
  • リンクホルダーBL リンテック21

    リンクホルダーBL

    リンテック21(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。 ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。 ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
    適合90kg種別転倒防止ベルト材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
  • キャビネットホルダー サンワサプライ

    キャビネットホルダー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    欠品中
    キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
    セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-79動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
  • 転倒防止伸縮ベルト モノタロウ

    転倒防止伸縮ベルト

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
    用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
  • キャスターフレームホルダー リンテック21

    キャスターフレームホルダー

    リンテック21
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
    用途キャスター付きオープン棚の転倒防止種別転倒防止ベルト過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)50
  • 転倒防止ベルト ビヨンタ リンテック21

    転倒防止ベルト ビヨンタ

    リンテック21
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(2本)
    当日出荷
    地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
    用途家具・冷蔵庫等の転倒防止付属品アルコールパッド:2枚種別転倒防止ベルト材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)20質量(g)120耐震性震度6強相当設置条件対象物1台につき2本
  • 回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用) リンテック21

    回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用)

    リンテック21
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    適合落下ストッパーMシリーズ(LH-912M)、キャビネットホルダー(09~18)、キャビネットホルダーL(LH-801P)、キャスターフレームホルダー(LH-803、LH-805)
  • キャスターフレームホルダー サンワサプライ

    キャスターフレームホルダー

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。 ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。 接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。 ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。 清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
    セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-77動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強相当
  • L型クランプ強力型 アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型

    アーム[作業工具]
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • 接着パッド/アルコールパッド リンテック21

    接着パッド/アルコールパッド

    リンテック21
    ¥629税込¥692
    1セット(4枚)
    当日出荷
  • 耐震用ストッパー サンワサプライ

    耐震用ストッパー

    サンワサプライ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
    仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
  • リンクホルダーBS リンテック21

    リンクホルダーBS

    リンテック21
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    適合90kg種別転倒防止ベルト使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
  • キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズ リンテック21

    キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズ

    リンテック21
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(1個)
    当日出荷
    キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。壁と什器を固定します。接着パッドを使用のため壁を傷めません。対象物1台に対し2個使用。
    仕様BP 1個入セット内容樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1材質本体PCアロイ、ベルト/PP質量(kg)【対象物】300(2個使用)内容1本入り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×149×18アズワン品番61-3740-47
  • リンクストッパー リンテック21

    リンクストッパー

    リンテック21
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    当日出荷
    強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
    種別転倒防止ベルト使用の目安対象物1台につき4本素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
  • ティープレートベルトタイプ ティーエフサービス

    ティープレートベルトタイプ

    ティーエフサービス(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
    用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚種別転倒防止ベルト材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
  • キャビネットホルダーLハイブリッド サンワサプライ

    キャビネットホルダーLハイブリッド

    サンワサプライ
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。 ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
    仕様最大固定間隔:400mmセット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-76動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
  • 落下ストッパーS リンテック21

    落下ストッパーS

    リンテック21(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。 滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。 ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
    用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン過負荷耐量100kg/1本使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約60
  • 回転剥離工具 TRUSCO

    回転剥離工具

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    転倒防止商品が付いている部分に工具を入れて剥離する商品です。 接着剤や粘着テープの接着面に入れて剥がします。
    用途固定した接着材の回転剥離工具。トラスコ品番207-7471セット内容本体 × 1、取扱説明書材質/仕上ユニクロメッキ鉄製、ユニクロメッキ鉄製質量(g)220本体厚さ(mm)300本体長さ(mm)3アズワン品番64-8601-54本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)30
  • 家具固定金具 ベルト式 MYST

    家具固定金具 ベルト式

    MYST(14件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    取り付けた後で長さ調整が可能
    用途家具転倒防止にセット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレンベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)1