カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2,593)
- トイレ部品(205)
- トイレ設備用品(79)
- 単水栓(105)
- 水栓部品(1,244)
- 洗面所アクセサリー(95)
- 洗面排水用品(95)
- 洗面台(86)
- 混合栓(159)
- 住設機器(518)
- トイレ用品(177)
- 建築金物(2,759)
- 窓用金物(667)
- 建材・エクステリア(1,860)
- バイク部品(180)
- 機構部品(123)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(56)
- 農業・園芸資材(34)
- 厨房用品(25)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 塗料(13)
- 清掃用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 日用品(6)
- 制御機器(5)
- 介護用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 防犯用品(4)
- 学童・教育用品(3)
- 電気材料(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(3,032)
- TOSTEM(LIXIL)(2,213)
- GAONA(ガオナ)(27)
- TOEX(LIXIL)(1,260)
- LIXIL(31)
- SUNWAVE(LIXIL)(179)
- AMPHENOL(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(180)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RELIANCE(リラインス)(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- SPARKFUN(2)
- アラミック(6)
- エスコ(2)
- オカ(2)
- カクダイ(2)
- ハイロジック(13)
- 新日軽(LIXIL)(1,183)
- 日本電興(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む



LIXIL(リクシル) 交換用サッシ錠(クレセント)
TOSTEM(LIXIL)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷・様々なサッシに馴染みやすいデザインの住宅用サッシに付いているクレセントの交換用汎用クレセントです。様々なクレセントに対応できます。DIYにてドライバー1本で簡単に交換が可能です。
リチウム電池
INAX(LIXIL)(12件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバー材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池
INAX(LIXIL)(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用
GAONA(ガオナ)¥2,798~税込¥3,078~1セットほか当日出荷から9日以内出荷混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
棚付2連紙巻器
INAX(LIXIL)(62件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。収納数2
LIXIL(トステム) ガゼリアN用シリンダーセット(UR)
TOSTEM(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷セット内容戸先内外錠×2、シリンダー座×2、子鍵3本、ガゼリアNシンフォニー適合本体ガゼリアN
ロータンクゴムフロート(LIXIL・INAX用・直径65)
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ロータンク補修用呼51用。INAXの密結ロータンク用。白い樹脂棒が長すぎて干渉する場合は、必要に応じてカットしてご使用ください。LIXIL同等品番TF-10R-L材質NR、POM、ステンレス
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯200mm用)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯250mm~500mm用)
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯120mm用)
INAX(LIXIL)¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
LIXIL シャワーヘッド SPA U
INAX(LIXIL)¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷5つの水流で、すみずみまでパワフルケア仕様5段階切替(フェイスミスト・ボディミスト・アクアスプレー・パワフルスプレー・クレンズジェット)
LIXIL シャワートイレRTシリーズ
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から9日以内出荷便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60温度(℃)(温水)32~40定格消費電力(W)350安全装置温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ :1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式操作パネル壁リモコン型快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)吐水量(L/min)(おしり)0.27~0.57、(ビデ)0.45~0.65脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)0.05(流動時)、0.75(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
LIXILサティスX 床排水
INAX(LIXIL)¥419,800~税込¥461,780~1個4日以内出荷トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】動作方式湯沸かし方式:瞬間式排水方式床排水(排水芯200mm)洗浄方式パワードライブ式
LIXILサティスX 床上排水
INAX(LIXIL)¥429,800~税込¥472,780~1個4日以内出荷から9日以内出荷トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】動作方式湯沸かし方式:瞬間式排水方式床上排水タイプ(高さ120mm)対象地域一般地・水抜方式・流動方式兼用洗浄方式パワードライブ式
LIXIL シャワーヘッド エコフルプラス
INAX(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷1台3役の高機能 3種類の吐水モード「ミスト」、「マッサージ」、「エコフルスプレー」を搭載した多機能シャワーヘッド 。吐水モードを簡単切替え 前面のレバーで吐水モードを気分に合わせて切替え 。ミスト 約3000万個/mlのウルトラファインバブルを含んだ吐水モード 。マッサージ 肩、首、頭へダイレクトにアプローチする吐水モード 。エコフルスプレー 勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現した吐水モード付属品ストレーナー、Oリングゴム、KVK用樹脂製アダプター、MYM用樹脂製アダプター質量(g)約500
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホース1.8mのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイトホース長さ(m)1.8取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ
INAX(LIXIL)¥92,980~税込¥102,278~1台5日以内出荷から20日以内出荷タイプ便座:大型共用主な機能スローダウン便座、脱臭、キレイ便座温水貯蔵方式貯湯式
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら