カテゴリ

  • バイク純正部品(23,484)
  • 作業服(15,749)
  • トラック純正部品(5,522)
  • パソコン/周辺機器(4,242)
  • 制御機器(3,648)
  • 自動車純正部品(3,479)
  • 医療(2,976)
  • 手袋(2,756)
  • 科学研究・開発用品(2,135)
  • 空調・電設資材(2,132)
  • 作業工具(2,126)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,015)
  • 農業機械(1,953)
  • 介護用品(1,753)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,717)
  • バイク部品(1,419)
  • 切削工具(1,302)
  • メカニカル部品(826)
  • 電気材料(821)
  • オフィス家具(712)
  • 船舶用品・漁業資材(690)
  • 安全靴・作業靴(652)
  • 学童・教育用品(597)
  • ヘルスケア(589)
  • 自転車部品(574)
  • 測定用品(565)
  • 卓上消耗品(535)
  • 梱包用品(527)
  • 建材・エクステリア(489)
  • 建築金物(469)
  • 機構部品(447)
  • 安全保護具(440)
  • カー用品(407)
  • 厨房用品(406)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(382)
  • 家電(372)
  • 事務用品(360)
  • クリーンルーム用品(348)
  • 日用品(347)
  • 店舗什器・備品(341)
  • 物流用品(287)
  • FA担当者のオススメ新商品(281)
  • 照明(270)
  • 救急・衛生(263)
  • 配管・水廻り設備部材(235)
  • 防災用品(233)
  • 清掃用品(202)
  • 塗装・養生・内装用品(202)
  • 農業・園芸資材(198)
  • 保管用品(191)
  • トラック用品・パーツ(186)
  • 油圧機器・油圧ホース(133)
  • 自動車用オイル・ケミカル(116)
  • バッテリー・電装(113)
  • 電動工具(111)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(107)
  • トラック輸送・安全用品(96)
  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • 防犯用品(79)
  • スプレー・オイル・グリス(76)
  • ガレージ機器・整備設備(70)
  • 自動車補修部品(68)
  • 安全用品(67)
  • 住設機器(64)
  • 安全標識(63)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
  • 縫製用品(57)
  • 測量用品(土木/建設)(55)
  • 洗車・清掃(55)
  • 整備工具・収納(54)
  • 理美容(53)
  • タイヤ・足回り(50)
  • 研磨材(45)
  • 完成車(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • 食品・飲料(36)
  • 接着剤・補修材(32)
  • 農具(31)
  • 溶接用品(28)
  • 空圧工具(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 洗剤・除去剤(24)
  • マスク(23)
  • 塗料(22)
  • テープ(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • エンジン工具(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 進物(1)

「ll」の検索結果

関連キーワード
94,375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
竹糸くんアームカバーロングLLサイズ 三重化学工業竹糸くんアームカバーロングLLサイズ三重化学工業(20件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷から6日以内出荷
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸幅(mm)100質量(g)約70全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
ロータリーカッターLL型 オルファロータリーカッターLL型オルファ(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60仕様替刃式、左右両用トラスコ品番294-2593質量(g)97刃厚(mm)0.35材質(刃)タングステン鋼適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)RoHS指令(10物質対応)対応
押え枠 #02785(LL) 重松製作所押え枠 #02785(LL)重松製作所(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
適合[外付けフィルタ]L2L、LL
面ファスナーテープ (LL) エーモン面ファスナーテープ (LL)エーモン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
押し付けるだけでしっかり噛み合います 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます
用途幅広い面積を使用する物の着脱にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各90×150テープ幅(mm)90
外付けフィルタ LL 重松製作所外付けフィルタ LL重松製作所(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
質量(g)1.4±0.5規格L1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上粒子区分DOP(試験)
レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ミネベアショウワレバーハンドル錠 LL-15シリーズミネベアショウワ(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等種別片開き用種類レバーハンドルシリーズLL-15シリーズハンドルLH15シリンダー-バックセット50mm取付扉厚(mm)34~38
土と芝の根 どめどめシートLL DAIM土と芝の根 どめどめシートLLDAIM(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです! これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません! 一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。 2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)長さ(mm)3000高さ(mm)270規格27cm高さ(cm)27アズワン品番64-6529-57
LLMシリーズ JST(日本圧着端子製造)LLMシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
599税込659
1セット(100個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)300(Max)定格電流(A)10(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー)Anker 736 Charger (Nano ll 100W)Anker(アンカー)
6,809税込7,490
1個
当日出荷
「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※ケーブルは別売りです。)独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
セット内容Anker 736 Charger (Nano II 100W) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 67×57×32 (プラグ部を除く)ホワイト質量(g)約 217最大出力(W)100入力100-240V~, 2.1A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ LL おたふく手袋BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ LLおたふく手袋
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。
84.カモフラ×ブラックサイズLL胸囲(cm)104~112混率(%)本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、メッシュ部分:ポリエステル100身長(cm)175~185機能吸汗速乾、接触冷感、消臭、ストレッチ
スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット(9本組)
当日出荷
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム質量(g)630二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチLLWISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
先端形状ボールポイント
NOCOO オトクナ!ゴミ袋LL+CC白半透明 日本サニパックNOCOO オトクナ!ゴミ袋LL+CC白半透明日本サニパック
219税込241
1冊(20枚)
当日出荷
従来の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO2→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。
用途ゴミ袋材質LDDPE+天然ライムストーン(CC)厚さ(mm)0.02半透明RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスク LL-C イチグチテクノディスク LL-Cイチグチ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
干しかご LLサイズ アサヒ興洋干しかご LLサイズアサヒ興洋(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ドライベジタブル、ドライフルーツ、干物などが簡単に作れます。 出し入れしやすい広口設計! 簡単にに折りたためて収納する時にコンパクト。
材質ポリエチレン・ナイロン・鉄(ポリ塩化ビニルコーティング)質量(g)940寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×55
MPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BL アラムMPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BLアラム
8,798税込9,678
1本
欠品中
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)幅(mm)130型式大長全長(mm)450サイズ大長タイプ金検タイプ先端形状平坦形状耐熱温度(℃)180
安全ベスト LL寸 70mm幅 ユニワールド安全ベスト LL寸 70mm幅ユニワールド(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!70mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付大きめLLサイズ
用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行種類ベスト型サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PVCテープウエスト(cm)100~140着丈(cm)60
弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度)セメダイン
3,198税込3,518
1本(333mL)
当日出荷
スーパーX No.8008LLは、スーパーX No.8008Lより更に低粘度のタイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。トラスコ品番113-9120ブラック容量(mL)333主成分アクリル変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.22指触乾燥時間(分)11粘度(Pa・s)19危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量333mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クモの巣取り4.7m LL592 アズマ工業クモの巣取り4.7m LL592アズマ工業(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
欠品中
ベトベトした厄介なクモの巣を、シートに絡ませて取るクモの巣ブラシ。とにかくラクに取れます。もちろん、ブラシ毛が効率良く当たるので、手軽に使用することができます。
用途クモの巣取り付属品シート(約35×35cm)3枚材質ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入)質量(g)約950全長(m)約2.1~4.7繰り返し・詰め替え対応
LL型 オルファLL型オルファ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切りに。切れ味もジャンボ。
規格LL型イエロー付属品替刃5枚内蔵トラスコ品番360-7593質量(g)175適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)RoHS指令(10物質対応)対応
[LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双) エスコ[LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双)エスコ(2件のレビュー)
1,080税込1,188
1ダース(12双)
当日出荷
エスコ品番EA354A-48白、滑り止め:黒機能滑り止め付糸本数(本)2中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21手の平幅(cm)10質量(g/ダース)810
エージーデオ24メン メンズデオドラントスプレー プレミアム(無香性)LL ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)エージーデオ24メン メンズデオドラントスプレー プレミアム(無香性)LLファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
1,498税込1,648
1個(180g)
当日出荷
シリーズエージーデオ24メン香り無香性性別男性商品タイプスプレー医薬品医療機器等法医薬部外品
ポリ自動車カバー LL 4.8×7.5m ノーブランドポリ自動車カバー LL 4.8×7.5mノーブランド
1枚
欠品中
塗装現場での事前養生に最適です。
トラスコ品番345-5462透明
ブライトバッグ ワイン用LL HEIKOブライトバッグ ワイン用LLHEIKO(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10枚)
当日出荷
正面と側面を2色で彩りました。 箱入りワインや一升瓶等も収容できるちょっと大き目の規格です。
マチ(mm)120幅(mm)140高さ(mm)400材質(使用原紙)コート紙140g/m2、(手紐)ポリエステル寸法(mm)140×120×400
Dr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル BK LL ニーズDr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル BK LLニーズ
1,779税込1,957
1足
欠品中
まるでバネのような反発力!2段ウェーブソールの反発力でかかとが弾んで歩きやすいサンダル。【4段ウェーブソール】足が着地するとソール全体が沈み込み、その反発力でかかと部が跳ね上がることで、次の一歩が出しやすいように補助します。【かかと衝撃吸収クッション】着地時の衝撃を吸収、足にやさしく体重負担を軽減します。【足指サポート】足指の付け根に沿った凹凸で、地面をつかむように指に力が入りやすい!丸洗いできるので、汚れてもお手入れラクラク。
ブラック材質(本体)EVA樹脂質量(g)約208サイズ(cm)26~27.5機能2段ウェーブソール、かかと衝撃吸収クッション、足指サポート、丸洗いOK。
とってもクリーナーLL220mリットル デビカとってもクリーナーLL220mリットルデビカ(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
仕様スプレー式(隙間ノズル付)成分イソパラフィン系炭化水素、IPA、LPG材質キャップ、ノズル:PP ボタン:PE 容器:ブリキ質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×188
オールマイティLL 11L mizuno(ミズノ)オールマイティLL 11Lmizuno(ミズノ)
10,880税込11,968
1足
当日出荷
オールマイティLL 11L 軽量はここまできた。ミズノ史上最軽量。※JSAA規格認定品での従来比手に取った瞬間に実感できる驚きの軽さを追求。独自の設計とデザインで、重さに対するイメージを払拭する軽量級ワークシューズ。アッパー、先芯、前足部・踵部のパーツなど、様々な部分を軽量仕様で実現。更には、軽量に特化した設計のアウトソールも採用しました。ワークシューズに求められる機能と軽さの両立と、軽快でスポーティな外観デザインを併せ持った一足。つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソールムレにくい:アッパー部分は「Air Mesh」比率が高く蒸れにくい。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
用途運輸業・製造業・建設業標準質量(g/片足)約295(26cm)材質(甲)合成繊維×人工皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底
ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00廣杉計器(9件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554 アズマ工業アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554アズマ工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
アルミ製の柄は、「伸縮柄とつなぎ柄を連結(最長4.5m)」の他に、掃除する高さに応じ「伸縮柄のみ(1.37m)」「つなぎ柄のみ(最長3.27m)」での使用も出来ます。用途に応じて様々なヘッドに交換して使用できます。対応ヘッド(別売):ガラスワイパージャンボ(LL643)、外壁天井払い(LL591)、エレキャッチ自在(LL462)、高所ワイパー(LL596)
全長(mm)アルミ伸縮柄:約1370~3270材質アルミ質量(g)約760直径×長さL(Φmm×mm)約30×450繰り返し・詰め替え対応
フリーケース 明邦化学フリーケース明邦化学(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。底に大きなR加工を施しているため、物を取り出しやすいです。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。付属品仕切板トラスコ品番402-8732材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)50質量(g)393奥行(mm)205仕切板12仕切数(個)(最大)16仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応コマ数(最大)16有効内寸法・奥行(mm)186有効内寸法・高さ(mm)43
エレキャッチ自在 LL462 アズマ工業エレキャッチ自在 LL462アズマ工業
1,798税込1,978
1個
欠品中
別売の専用柄をつなげれば高い所のホコリ取りもラクラク。穂の角度が6段階に曲がるので使いやすい角度でお掃除できる。
用途柄は別売の「三段伸縮柄(アルミ)LL553」、または「安心連結」構造のついた柄をご使用ください。 お手入れ方法:穂が汚れたら、家庭用中性洗剤で洗うことができます。(完全に乾燥させてからご使用ください。)材質穂:ポリプロピレン 本体:ABS樹脂質量(g)109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×88×510繰り返し・詰め替え対応
ハンガーカラビナLL E-ValueハンガーカラビナLLE-Value
589税込648
1個
当日出荷
自由な発想で使い方いろいろです。延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったり、使い方いろいろです。 手にやさしいスポンジグリップ付きです。片手で簡単操作できます。
用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管。仕様手にやさしいスポンジグリップ付材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)165mm耐荷重(kg)2ロック機能なし
クモの巣取りH LL594 アズマ工業クモの巣取りH LL594アズマ工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
シートを巻くから絡んだクモの巣が簡単に取れる。
用途クモの巣取り材質ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入)全長(cm)約31繰り返し・詰め替え対応
[LL] ラテックスゴム手袋 エスコ[LL] ラテックスゴム手袋エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1双
当日出荷
グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック厚さ(mm)0.5全長(mm)320サイズLLアズワン品番64-7840-16
はちみつ黒酢ダイエットLL 125mL BP タマノイ酢はちみつ黒酢ダイエットLL 125mL BPタマノイ酢(1件のレビュー)
2,698税込2,914
1ケース(125mL×24本)
3日以内出荷
毎日おいしく黒酢が飲める、まろやかなりんご味のダイエットタイプドリンクです。ビタミンC充実。
寸法(mm)32×48×86容量(mL)125質量(g)135シリーズ黒酢ドリンクシリーズ容器紙パック保存方法常温本数24カロリー(kcal)(125ml当り)14原材料りんご、黒酢、はちみつ、エリスリトール、食物繊維/V.C、酸味料、炭酸カルシウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料、卵殻カルシウム、ナイアシン、V.B6、V.B2、V.E、V.D、V.B12
気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入) ガステック気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入)ガステック
2,498税込2,748
1箱(10本)
6日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途ガス検知・測定用トラスコ品番245-0306材質ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入対象ガスホルムアルデヒド有効期間1年(冷蔵庫保管)対象ホルムアルデヒド測定範囲(ppm)0.05~1.0
巻きタオル ラップタオル LLサイズ 100cm カラー 林巻きタオル ラップタオル LLサイズ 100cm カラー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。
用途プールやお風呂上がりなど多用途質量(g)342長さ(cm)100×120混率(%)綿100
ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00 廣杉計器ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00廣杉計器
459税込505特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ホワイティ 食卓カバー<LL> パール金属ホワイティ 食卓カバー<LL>パール金属
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ホコリ・虫から食卓を守ります。 ホームメイドのパンやお菓子を冷ます時にも使えます。 熱がこもらないので作りたての料理にもOK。メッシュ素材。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×640×430(使用時)サイズLL内寸法(mm)550×850
...