カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lld2000cu1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
    高さ(mm)(回転用ツメを除く)44外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)(昼光色/電球色)6200/2700演色指数(Ra)80調光の可否可能エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)6/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD2000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)70/昼光色光束(Lm)420/昼光色明るさシンクロ調色クラス500 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
関連キーワード
照明カテゴリ