カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)

「lld3000cu1」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
    高さ(mm)(回転用ツメを除く)44外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)(昼光色/電球色)6200/2700演色指数(Ra)80調光の可否可能エコロジー商品省エネ
  • 天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色 Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    4日以内出荷
    ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
    仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応セット内容(本体)LGB15187、(LEDランプ)LLD3000CU1幅(mm)Φ470質量(kg)1.3色アルミセード:ホワイト取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能型天井半埋込吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ穴径(Φmm)埋込:70消費電力(W)【昼光色】7.9制御方式位相制御式(2線式)全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能埋め込み深さ(mm)100LEDランプ交換可能光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)84.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)(昼光色)670明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色 Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    4日以内出荷
    ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
    仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応幅(mm)Φ470質量(kg)1.3取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能型天井半埋込吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ穴径(Φmm)埋込:70消費電力(W)【昼光色】7.9制御方式位相制御式(2線式)全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能埋め込み深さ(mm)100LEDランプ交換可能光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】70%色【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)7.9/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD3000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)74/昼光色光束(Lm)585/昼光色明るさシンクロ調色クラス700 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当100形電球1灯器具相当LED交換可能
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ